測量用品(土木/建設) :「3mスタッフ」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。
伸長時にもガタつきがなく高精度。
裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。
読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。
用途測量用品、測量用・現場記録写真用。
材質アルミ合金
アルミ製スタッフ
軽くて水に強く、耐久性も抜群です
伸長時のガタつきがなく常に高精度を発揮します
表面目盛は1m毎に読みやすい黄白色別を採用し、5mmピッチ目盛及び、10mm毎の直読数字も入っています
長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
センターライン付
アルミ製簡易スタッフ。表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます。目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付。精度±1.0mm/m
目盛裏/内のり測定目盛
幅(mm)39
厚さ(mm)25
段数3
表面は左右1mmピッチの目盛で細かく測れるので室内の測定に便利です。裏面は手元で目盛が読み取れる内寸測定目盛付です。端部(底)に水抜き穴があるので屋外の作業にも使用できます。
用途水準測量、高低測量、内寸、高さ測定に使います
材質本体:アルミ、突き当て部:ABS樹脂・ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
表:10mm毎に読み取りやすい目盛り線が入っています。
また50mm毎に赤い目盛り線になっています。
裏:基準からの通し目盛を1mmピッチにしたもので、外溝工事などの測定もこれ1本で可能です。
材質本体:アルミジョイント部:ABS樹脂
許容差±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。
幅(mm)50
付属品収納ナイロン袋
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
段数の少ない軽量スタンダードタイプ(ステンレス製底金具)5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
段数3
4段伸縮式スタッフ。全縮時は2.01mとなるアルミ製最長7mモデル。又、軽量で、耐久性にも優れています。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
全長(m)7
段数4
全縮(mm)2010
トラスコ品番382-1196
質量(kg)3.2
マイゾックスコード11201
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途ルミスタッフの収納に
適合MST-55、MST-33、ALG-55Y、ALG-55、SUN-33、SUM-33
マイゾックスコード219948
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高低差の測定のみならず、測距も出来ることで、大幅な作業性のアップが可能。
シート面がイエロー/シルバーになり、より一層見やすい。
ボタン保護シール付き。
用途横断測量
目盛5mm/10mm目盛、直読数字表示あり
表示シート面:1m毎のイエロー/シルバー
測定距離約5~150m(機種によって前後します。)
段数の少ない軽量ハイクオリティータイプ。 S.T.C(スーパートップコーティング)で1段目は傷付きにくく、底金具はステンレスを使用。 目盛は1cm毎の三角マークでさらに視認性をアップしました。S.T.C(スーパートップコーティング)塗装。ボタン保護シール付。1cm毎の三角マーク。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
段数の少ない軽量ハイクオリティータイプ。 S.T.C(スーパートップコーティング)で1段目は傷付きにくく、底金具はステンレスを使用。 目盛は1cm毎の三角マークでさらに視認性をアップしました。S.T.C(スーパートップコーティング)塗装。ボタン保護シール付。1cm毎の三角マーク。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
表示1m毎の黄白表示 5cm単位の赤黒直読表示 裏面20cm毎の赤白表示
携帯用として開発されたコンパクトな下水管用スタッフです。マンホール口が狭い場合に便利です。大きなインバートでも使用できます。持ち運びに便利です。
山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に威力を発揮!
高度の絶縁体ですので高圧電流をシャットアウト、
安全に作業ができます。
軽くてコンパクトな伸縮ロッドで、携帯に便利。
高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウト、作業は安全です。
グラスファイバー製なのにローコストを達成。
金属に代わる軽量、丈夫で耐薬品性に優れた素材。
温度に対しても安定した寸法精度を保ちます。
持ちやすいダ円タイプ。
使用後水洗いができるので、いつまでも清潔です。
ジョイント部分は確実なピンロック式。
付属品ケース
裏面が標尺目盛になっているので簡易測定にも利用できます。最軽量でコンパクト。ボタン穴にはごみの侵入を防ぐ「フィンガード」搭載。
用途水準測量やスタジア測量時に使用される測量用標尺。
質量(g)1190
段数3
全長(m)3
全縮(mm)1197
1本
¥6,998
税込¥7,698
14日以内出荷
新素材で、多彩な機能を実現する超軽量スタッフ。
あらゆる現場のニーズに対応。
優れた耐蝕性。
裏面は20cm赤・白表示。
直読用の数字を1cmごとにつけてあるので読み誤りを防ぐ。
熱さ(120℃)・寒さ(-50℃)にも寸法が安定。
継ヶ所は、押ボタン型ロック式で角型の安定した型。
変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合はSK活線スタッフ/No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命ください。
用途一般測量・河川・海岸・山間での測量
新素材で、多彩な機能を実現する超軽量スタッフ。
あらゆる現場のニーズに対応。
優れた耐蝕性。
裏面は20cm赤・白表示。
直読用の数字を1cmごとにつけてあるので読み誤りを防ぐ。
熱さ(120℃)・寒さ(-50℃)にも寸法が安定。
継ヶ所は、押ボタン型ロック式で角型の安定した型。
変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合はSK活線スタッフ/No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命ください。
用途一般測量・河川・海岸・山間での測量
仕様耐電圧試験成績書付
山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に威力を発揮!
高度の絶縁体ですので高圧電流をシャットアウト、
安全に作業ができます。
軽くてコンパクトな伸縮ロッドで、携帯に便利。
高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウト、作業は安全です。
グラスファイバー製なのにローコストを達成。
金属に代わる軽量、丈夫で耐薬品性に優れた素材。
温度に対しても安定した寸法精度を保ちます。
持ちやすいダ円タイプ。
使用後水洗いができるので、いつまでも清潔です。
ジョイント部分は確実なピンロック式。"
付属品ケース
専用ケースですっきり収納。使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セットです。
ロッド幅(mm)60
仕様5点セット(ケース付)
セット内容N-30×1、N-50×1、N-70×1、N-100×1、検測金具×2、専用ケース×1
長さ(mm)300・500・700・1000
厚さ(mm)6
質量(g)1248
マイゾックスコード21007
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
表面は縦目盛、裏面は横目盛の1本2役。
作業内容に合わせて使い分けできます。
アルミ合金製で軽くて耐久性も抜群。
ロッド3本+クロス金具2個使えば、両方の高さと同時に幅も測定可能です。
用途測量用品、現場記録写真用。
厚さ(mm)6
ロッド幅(mm)60
軽量コンパクトな3段伸縮式。堅牢で、高性能。ワイド目盛は、遠距離測定に最適です。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
段数3
スタッフにピンポールを簡単に取り付け可能。
用途長さ1mのピンポールにも対応しています。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
適合3m×3段/5m×5段/7m×4段
セット内容本体、ピンポール300L
質量(g)187
寸法165×68×30
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
スタッフ(標尺ロッド)にピンポールをキッチリ固定します。新しく登場した、角ピンタイプは、アルミ製の角パイプを使用しており、抜群の軽さを実現しました。スタッフの目盛がはっきり見える設計で、素早く・正確にセットが可能で、作業効率を高めます。幅?15mmで、写真撮影時も目立ち、視認性抜群で、記録用画像にも最適です。
適合3m×3段・5m×5段・7m×4段
スタッフ目盛の任意の位置にピンポールを固定できます。付属のピンポール以外でも使用可能。ピンポールの抜け止めストッパー付。
その他3m~7mまでの全てのアルミスタッフ
セット内容本体、専用ピンポール(30cm)、ピンポールストッパー、ピンポール固定キャップ
質量(g)81
サイズ(mm)127×66×25
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
縮長(mm)645~2000
段数5
付属品吊り下げ式収納ケース、ボタン保護シール
トラスコ品番102-8467
材質アルミ
質量(g)900
マイゾックスコード221495
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。