測量用品(土木/建設) :「voice 受光器」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途VOICEModel-GJ グリーンレーザー用受光器 付属品クランプ 質量(g)約160 電源(V)単三乾電池2本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×55×26 周波数(kHz)対応レーザー:10±1 精度(mm)±1以下 センサー受光範囲:40mm 動作時間約30時間 レーザー波長(nm)515nm±10nm 作業温度範囲(℃)-10~40 検出範囲(m)約2~25
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

用途VOICE Model-RJ レッドレーザー用受光器 付属品クランプ 質量(g)約160 電源(V)単三乾電池2本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×55×26 周波数(kHz)対応レーザー:10±1 精度(mm)±1以下 センサー受光範囲:40mm 動作時間約30時間 レーザー波長(nm)635±10 作業温度範囲(℃)-10~40 検出範囲(m)約2~25
1セット
8,998 税込9,898
22日以内出荷

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書 本体質量(kg)約1.4 直角精度90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm バッテリーリチウムイオンバッテリー 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) バッテリー電圧(V)7.4 防塵・防滴IP54相当 光出力3.3mW以下 照射モード垂直4本、水平110°、地墨点 水平ライン精度(mm)10メートルで±1 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m バッテリー容量(mAh)1800 作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃)-10~50 回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大人気機種がさらに大幅アップグレード!ライン調整速度改善!安定感大幅アップ! 持っているレーザー墨出し器に取り付けるだけで、自動追尾機能が使用できます。
用途自動追尾機能・リモコン機能追尾台 寸法(mm)オートベース:Φ95×H135/リモコン追尾受光器:H170×W53×D30 質量(g)オートベース:約390/リモコン追尾受光器:約200(乾電池含む) 電源オートベース:リチウムイオンバッテリー/リモコン追尾受光器:単4アルカリ電池 4本 表示左右(赤LED)中央(青LED) 交換目安オートベース:LED(青色)点滅して警告 機能レーザー光位置検出(受光機能)・レーザー墨出し器本体回(リモコン機能)・自動追尾機能 使用距離範囲(m)1~25/自動追尾距離:1~25 充電時間約4時間30分(オートベース) 受光精度レーザー光中心から±1mm バッテリー電圧(V)8.4 バッテリー容量(mAh)800 使用時間(時間)約10(オートベース) アダプタサイズ5/8インチ(オートベース) 受光距離(m)1~25
1セット
31,980 税込35,178
欠品中

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書 本体質量(kg)約1.4 直角精度90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm バッテリーリチウムイオンバッテリー 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) バッテリー電圧(V)7.4 防塵・防滴IP54相当 光出力3.3mW以下 照射モード垂直4本、水平360°、地墨点 水平ライン精度(mm)10メートルで±1 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約4時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m バッテリー容量(mAh)1800 作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃)-10~50 回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
1セット
73,900 税込81,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を5,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器
用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。 付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書 適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能) 電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)Φ95×H200 使用温度(℃)作業:-10~50 本体質量(kg)約1.4 精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1 直角精度90° ±0.012° 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) 防塵・防滴IP54相当 光出力3.3mW以下 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約11時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m 作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時) 傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅 照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
1セット
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用) 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売) 本体質量(kg)約1.4 直角精度90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) 防塵・防滴IP54相当 光出力2.5mW以下 照射モード垂直4本、水平110°、地墨点 水平ライン精度(mm)10メートルで±1 レーザー安全基準クラス1M 動作時間約6時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m 作業温度範囲(℃)-10~50 回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大人気機種がさらに大幅アップグレード!ライン調整速度改善!安定感大幅アップ! 持っているレーザー墨出し器に取り付けるだけで、自動追尾機能が使用できます。
用途自動追尾機能・リモコン機能追尾台 寸法(mm)オートベース:Φ95×H135/リモコン追尾受光器:H170×W53×D30 質量(g)オートベース:約390/リモコン追尾受光器:約200(乾電池含む) 電源オートベース:リチウムイオンバッテリー/リモコン追尾受光器:単4アルカリ電池 4本 表示左右(赤LED)中央(青LED) 交換目安オートベース:LED(青色)点滅して警告 機能レーザー光位置検出(受光機能)・レーザー墨出し器本体回(リモコン機能)・自動追尾機能 使用距離範囲(m)1~25/自動追尾距離:1~25 充電時間約4時間30分(オートベース) 受光精度レーザー光中心から±1mm バッテリー電圧(V)8.4 バッテリー容量(mAh)800 使用時間(時間)約10(オートベース) アダプタサイズ5/8インチ(オートベース) 受光距離(m)1~25
1セット
31,980 税込35,178
22日以内出荷

タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品 本体質量(g)21 対応商品【GEEZAシリーズ】GZA-KY、GZA-KYR、GT3G-I、GT4G-I、【ZEROGシリーズ】ZEROG-KJY、ZEROG-KYR、ZEROG-KY、ZEROG-TYZ、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROB-KJY、ZEROB-KYR、ZEROB-KY、ZEROB-TYZ、【ZEROシリーズ】ZERO-KJY、ZERO-KYR、ZERO-KY、ZERO-TYZ、GT5Z-I、GT3Z-I、GT2BZ-I
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品049926 脚石突
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品 本体質量(g)18 対応商品【TERAシリーズ】AXT-KYR、AXT-KY、AXT-TYE、GT4R-XI、GT3R-XI、GT2R-EXI
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

用途VOICE VOICEModel-T レーザー墨出し器専用エレベーター三脚 全長(mm)1550 質量(kg)1.12 ねじ径5/8inch 縮長(mm)545 昇降範囲(mm)エレベーター:290
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を4,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器
用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。 付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書 適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能) 電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)Φ95×H200 使用温度(℃)作業:-10~50 本体質量(kg)約1.4 精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1 直角精度90° ±0.012° 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) 防塵・防滴IP54相当 光出力3.3mW以下 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約16時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m 作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時) 傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅 照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リモコンによるライン調整が可能。電源GCL2-50CGより供給。
用途墨出し作業 使用範囲(m)受信:20
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用) 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売) 本体質量(kg)約1.4 直角精度90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) 防塵・防滴IP54相当 光出力2.5mW以下 照射モード垂直4本、水平360°、地墨点 水平ライン精度(mm)10メートルで±1 レーザー安全基準クラス1M 動作時間約4.5時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m 作業温度範囲(℃)-10~50 回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む) 径(Φmm)32(閉脚時) 電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売) 線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M 連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池) 全長(cm)16 自動補正範囲約±4度 制動方式ジンバル機構(水平保持装置) 指示精度±3mm/10M 光源(nm)可視光半導体レーザー/635 出力(mW)1以下 精度(mm/m)±3/10 クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2 レーザー光色
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

近距離、遠距離モードの受光器。 受光器の正面だけでなく、側面・背面からでも鮮やかなLEDでラインの確認が可能です。 無受光・無操作の状態が約10分続くとピピッと鳴り自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れによる電池消耗を未然防止します。 電池の残量が不足すると電源ランプが点滅し、ピピッと鳴り暫くすると電源が切れます。
適合TLS-02、TL-03、TLS-03 トラスコ品番408-8417 質量(g)約140(電池・ストラップ含む) 電源(V)9(006P)アルカリ乾電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×52×26 検出精度±1mm/レーザー光の中心から 検出距離(m)水平/1~50垂直/1~40(※使用環境・機種により異なる場合があります) マイゾックスコード217837
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品049650 脚石突
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品 本体質量(g)17 対応商品【TERAシリーズ】ML10N-KJC、ML10-KJC、ML10N-KYR、GT8R-NXI、GT8R-XI、GT4R-NXI
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品049582 脚石突
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品 本体質量(g)18 対応商品【GEEZAシリーズ】GZAS-KJC、【ZEROGシリーズ】ZEROGS-KJC、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBLS-KJC、ZEROBL-KJC、ZEROBL-KJY、ZEROBL-KYR、ZEROBL-KY、【ZEROシリーズ】ZERO-KJC、ZEROS-KJC、GT8ZS-I
1個
999 税込1,099
当日出荷

フォトダイオードを用いたパルス光専用受光方式です。
トラスコ品番799-6713 適合機種高出力(高輝度)パルスレーザ墨出器(赤レーザ用)LA-S801、LA-802、LA-403、LA-303(802、403、303は受光できますが、受光モニタ機能はLA-D5NVでは使用できません。) セット内容電源:単4アルカリ乾電池×4本 厚さ(mm)30 質量(g)200 電源単4アルカリ乾電池×4本(付属) 保護等級IP54 縦(mm)155 横(mm)73 受光精度レーザーラインの中心から±1.5mm以内
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨 別売の受光器使用で半径60mまで使用可能 視認性の良いグリーンレーザーを採用 壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能 自動整準モードと固定ラインモード(点滅)が選択可能
用途垂直、水平出し作業 照射ライン水平・垂直・鉛直・地墨 光源レーザーダイオード レーザー光色 波長(nm)500~540 出力(mW)10以下(クラス2) 電源単3アルカリ乾電池×4本 指示精度±0.3mm/m 照射距離(m)30/60(受光器使用) 自動補正範囲±3°(4秒以内) 三脚取付ねじ1/4、5/8インチ対応 防塵防水性能IP54 質量(g)780(乾電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×142×84 付属品保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)、インレイ
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲ライン 5m/ポイント 20m 指示精度±0.5mm/m トラスコ品番494-3155 セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g)100(乾電池含) 電源単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24 連続使用時間(時間)約15 レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用) 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本 精度7m±1mm 光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm 自動補正範囲±3° レーザー安全基準JISクラス1M ライン幅(mm)約3/10m
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります