スタッフ・ポール :「フレーム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
配筋写真これ1本!1ミリ目盛付きアルミ製ロッド。1ミリ単位の目盛を採用。作業時の読み取りミスを軽減。扱いに慣れない若手作業員でも読み取りやすい目盛。撮影時、鮮明に写る目盛。1の位のみの略式目盛により、離れた位置からの撮影でも目盛が鮮明に写る。品質管理記録としての説得力強化。証明写真に最適。ミリ単位の精密な検証。床版の鉄筋有効高さやかぶり厚などの精密な検証が可能。
厚さ(mm)6
材質(本体)アルミ
ロッド幅(mm)60
関連資料(0.72MB)
標尺、鉄筋などをクリップし、現場記録写真撮影時の目印として使用します。
用途標尺(ロッド)幅60・64mm用
材質ABS樹脂
質量(g)59
現場写真撮影時に標尺、ロッドの指標として便利です。
標尺、鉄筋などに使用可能。
はさむ部分にゴムが付いて保持力がさらにアップ
用途現場記録写真撮影時の目印に
長さ(mm)90
色赤/黄
質量(g)12/個
マイゾックスコード219878
1パック(4個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途写真撮影、位置確認
外径(Φmm)28.5
サイズ2m/1段
質量(g)約740
マイゾックスコード217182
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
トランクにも積み込めるコンパクトサイズです。スーパートップコーティングで1段目は傷つきにくいです。ISO対応の高品質アルミスタッフです。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示(1段目のみ)。裏面工事写真用10cm表示(1段目のみ)。裏面検測用1mm逆目盛(2~5段)。
用途測量、土木、建築における高さ測定
全長(m)5
段数5
トラスコ品番735-7460
材質アルミ
幅(mm)50
全長(mm)1245~5000
質量(kg)1.7
マイゾックスコード217630
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫。
フリーロッドと同じ幅なので組み合わせて使用可能。
LR-56は50cm目盛側を垂直に自立可能。
用途現場工事写真記録用
厚さ(mm)13
ロッド幅(mm)64
水・日光に強く、粘着力も長時間継続。
板や、コンクリートにも切って貼れ、書き込みも可能。
燃やしても有毒ガスが発生しない。
用途(工事箇所)擁壁工事、ボックスカルバート工事、護岸工事縦・横目盛全体写真、石垣工事縦・横目盛全体写真、造成工事、上水道工事、下水工事
擁壁、護岸、造成など
締め固め、巻き出し転圧、白ヌキに貼り付け、埋め戻し、巻き出し厚
材質合成紙
長さ(m)25
あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。
専用ケース付がラインアップ!
先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。
ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)0.7
ニューアルロッド、検測金具との組合せで配筋の状況写真がきれいに撮れる。
用途配筋ピッチの記録撮影
適合鉄筋D10~D25
材質プラスチック・マグネット
スランプ用の検尺に写真撮影用のスタッフを取り付けて、標準用検尺と写真撮影用の検尺の両方に使用可能。
用途スランプ試験の写真撮影用検尺
仕様スランプ検尺とスタッフ一体型
使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セット。
用途現場工事写真記録用
適合NAR-5set
寸法(mm)1100
マイゾックスコード221319
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
写真写りの良い目盛・数字。
ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っぱりや裂けに強い。
つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。
先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。
用途現場工事写真記録用
段数の少ない軽量スタンダードタイプ(ステンレス製底金具)5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
段数3
あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)0.7
フリーロッドとの組み合わせでクロス標尺としても使用可能。
斜めにカットされたロッドの両端により、狭い場所でも確実な測定が可能。
伸縮式の内・外段を、それぞれ黄色の色別表示、その境目で測定値を読み取り可能。
フリーロッドとの組み合わせにはフリー金具を使用。
用途現場工事写真記録用、内寸測定に
材質アルミ
厚さ(mm)13(引き出し部8.2)
ロッド幅(mm)64(引き出し部53)
ポールへの取付け・取外しは、バネ効果を利用して、ワンタッチで簡単。
ポールを垂直・水平に簡単にクロスできる。
写真撮影が1人でもできる。
用途横断測量に
材質ポリカーボネート
寸法(mm)60×113
質量(g)63
取付可能寸法(mm)ポール:Φ25~Φ35
マイゾックスコード31030
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
4段伸縮式スタッフ。全縮時は2.01mとなるアルミ製最長7mモデル。又、軽量で、耐久性にも優れています。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
全長(m)7
段数4
全縮(mm)2010
トラスコ品番382-1196
質量(kg)3.2
マイゾックスコード11201
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
軽量コンパクトな3段伸縮式。堅牢で、高性能。ワイド目盛は、遠距離測定に最適です。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
段数3
写真写りの良い目盛・数字。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。JIS1級(B7522)
適合(数字)表:タテ、裏:ヨコ
テープ厚さ(mm)0.7
標準張力50N/20℃
写真写りの良い目盛・数字。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。JIS1級(B7522)
適合(数字)表:タテ、裏:ヨコ
タイプ120mm幅/専用ケース付
目盛表:赤白20cm間隔、裏:赤白1m間隔
寸法(m)50
テープ厚さ(mm)0.7
標準張力50N/20℃
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
段数の少ない軽量ハイクオリティータイプ。 S.T.C(スーパートップコーティング)で1段目は傷付きにくく、底金具はステンレスを使用。 目盛は1cm毎の三角マークでさらに視認性をアップしました。S.T.C(スーパートップコーティング)塗装。ボタン保護シール付。1cm毎の三角マーク。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
段数の少ない軽量ハイクオリティータイプ。 S.T.C(スーパートップコーティング)で1段目は傷付きにくく、底金具はステンレスを使用。 目盛は1cm毎の三角マークでさらに視認性をアップしました。S.T.C(スーパートップコーティング)塗装。ボタン保護シール付。1cm毎の三角マーク。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
表示1m毎の黄白表示 5cm単位の赤黒直読表示 裏面20cm毎の赤白表示
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。