スタッフ・ポール :「丸型気泡管」の検索結果
測量ポールの測定ができます。電動工具に取り付け、測定できます。丸型気泡管で水平面及び垂直面の全方向が測定できます。
用途測量ポール用。鉛直測定。
長さ(mm)50
高さ(mm)35
厚さ(mm)27
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)28
マグネットなし
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。