回転計/カウンターその他関連用品 :「CD ディスプレイ」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIOKI(日置電機)LCRメータ
エコ商品
基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび1mHz~200kHz, 5mV~5V, 10μA~50mA設定可能) C-DとESRなど条件の異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50比較) 低インピーダンス高精度モード搭載により、低インダクタンスやアルミ電解コンデンサのESR測定に効果的 (従来機3522-50比較で測定スピードが1/10に向上すると同時にばらつき=繰り返し精度も大幅改善) 巻数比/相互インダクタンス/温度補正付きDCRなどトランス専用測定。 周波数スイープ測定機能。
測定モードLCR、トランス測定 (N、M、ΔL)、アナライザ (スイープ測定)、連続測定 (LCR/アナライザモード) パラメータZ、Y、θ、Rs (ESR)、Rp、Rdc (直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D (tanδ)、Q、N、M、ΔL、T 測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定) 表示範囲Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°)D: ± (0.00000~9.99999)Q: ± (0.00~99999.9)Δ%: ± (0.0000%~999.999%)T: -10.0℃~99.9℃ 基本確度Z: ±0.05% rdg.、θ: ±0.03° 測定周波数1 mHz~200 kHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能1 mHz) 測定信号レベル【通常モード】Vモード、CVモード: 5mV~5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~50mArms、10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード: 5mV~2.5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~100mArms、10μArmsステップ 出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100、低インピーダンス高精度モード: 25 表示カラーTFT 5.7 inch、表示 ON/OFF設定可能 測定時間2 ms (1kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値) 機能DCバイアス測定、直流抵抗温度補正 (基準温度換算表示)、コンパレータ、BIN測定 (分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能 インターフェースEXT I/O (ハンドラ)、USB通信、USBメモリ 電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×168 質量(kg)3.1 付属品電源コード、CD-R (通信取扱説明書、サンプルソフト) ×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
489,800 税込538,780
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)LCRメータ
エコ商品
基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび1mHz~200kHz, 5mV~5V, 10μA~50mA設定可能) C-DとESRなど条件の異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50比較) 低インピーダンス高精度モード搭載により、低インダクタンスやアルミ電解コンデンサのESR測定に効果的 (従来機3522-50比較で測定スピードが1/10に向上すると同時にばらつき=繰り返し精度も大幅改善) 巻数比/相互インダクタンス/温度補正付きDCRなどトランス専用測定。
付属品電源コード ×1, 取扱説明書 ×1, CD-R (通信取扱説明書, サンプルソフト) ×1 質量(kg)3.1 電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax 表示カラーTFT 5.7 inch、表示 ON/OFF設定可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×168 測定時間2 ms (1kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値) 機能DCバイアス測定、直流抵抗温度補正 (基準温度換算表示)、コンパレータ、BIN測定 (分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能 出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100、低インピーダンス高精度モード: 25 インターフェースEXT I/O (ハンドラ)、USB通信、USBメモリ 表示範囲Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°)D: ± (0.00000~9.99999)Q: ± (0.00~99999.9)Δ%: ± (0.0000%~999.999%)T: -10.0℃~99.9℃ 測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定) 測定周波数1 mHz~200 kHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能1 mHz) 測定モードLCR、トランス測定 (N、M、ΔL)、連続測定 (LCRモード) RoHS指令(10物質対応)対応 測定信号レベル【通常モード】Vモード、CVモード: 5mV~5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~50mArms、10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード: 5mV~2.5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~100mArms、10μArmsステップ パラメータZ、Y、θ、Rs (ESR)、Rp、Rdc (直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D (tanδ)、Q、N、M、ΔL、T 基本確度Z: ±0.05% rdg.、θ: ±0.03°
1台
409,800 税込450,780
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング