特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パラレル/シリアルモード切替可能 L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定 テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能 USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)
付属品テストクリップ(赤/黒)、取説、電池 質量(g)約390 電源006P(9V)×1 表示メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×193×41 電池寿命(時間)約20 使用環境0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと) 測定周波数100/120Hz、1/10/100kHz 抵抗20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ 測定モードシリアル/パラレルモード 保存環境0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと) キャパシタンス(F)20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mF インダクタンス(H)20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000H パラメータL(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR 別売品番SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニサイズ導通ブザー付きのアナログテスターです。
質量(g)約135 電源UM-3(1.5V)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×100×32 交流電圧10/50/250/500 直流電圧10/50/250/500 直流電流0.5/50/250 抵抗1KΩ バッテリーテスト1.5V/9V
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マザーツールデジタルLCRメータ
小型軽量ハンディタイプのLCRメータです。
付属品テストリード、取説、電池 質量(g)約185 電源006P(9V)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×120×37 測定周波数250Hz 抵抗200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ キャパシタンス(F)2n/20n/200n/2μ/20μ/200μ インダクタンス(H)2m/20m/200m/2/20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マザーツールホームチェッカー
イラスト表示でわかりやすい簡単テスターです。
質量(g)約135 電源UM-3(1.5V)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×100×32 交流電圧150V/300V 直流電圧30V 電池チェック1.5V:単1~単5、ボタン電池、9V積層電池 導通チェック約50Ω以下でブザー音 アズワン品番64-3728-72
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

パラレル/シリアルモード切替可能。L/C/R各パラメータを自動選択。PCでのデータ編集が可能
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:キャパシタンス:1kHz(20/200/nF/2μF)、100Hz(200/2000nF/20/200/2000μF)、直流抵抗(20/200Ω/2/20/200kΩ/2/20/200MΩ)、交流抵抗(20/200Ω/2/20/200kΩ/2MΩ)、インダクタンス(20/200mH)●表示:メイン表示/19999カウント、サブ表示/1999カウント●測定パラメータ:L(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数9、θ(位相角)、ESR●測定モード:シリアル、パラレルモード●キャパシタンス:20p~20mF●インダクタンス:20μ~2000H●抵抗:20Ω~200MΩ●測定周波数:100Hz~100kHz●電源:006p×1●付属品:テストクリップ(赤・黒)、取説、電池 アズワン品番64-3729-29 校正証明書一般校正
1個
58,100 税込63,910
22日以内出荷

マザーツール接触子
付属品反射テープ600mm、ポジタイプRPM接触子、ネガタイプRPM接触子、周速用接触子 適合本体DT-2268 アズワン品番64-3728-95
1式
2,698 税込2,968
7日以内出荷

『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります