回転計/カウンターその他関連用品 :「USBアダプター」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流磁束密度に加え交流磁束密度(40~500Hz)の測定が可能 乾電池・ACアダプタ・USB給電の3WAY対応 USB接続で測定データのパソコンへのデジタル出力可能 データホールド機能搭載 mT表示専用機で計量法第9条に準拠
用途機械加工ワークの残留磁気点検、磁選機器の磁気点検、磁界分布の測定、磁気材料の特性測定、マグネット製品の磁界分布、モーター等の漏洩磁束の測定、着磁装置の監視・制御、超伝導磁石等の漏れ磁場検出 対象(検出)直流磁束密度:極性(N/S)、交流磁束密度:(40~500Hz) 単位(計量)mT専用 範囲(指示)0~3000.0mT 機能ゼロリセット、最大検出値ホールド、極性判別、オートパワーオフ 表示形式検出値:数値(デジタル)、極性:英数字(N/S) 使用環境0~40℃ 電源単3電池×4、外部電源DC5~6V(ACアダプタ/USB給電) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×140×30 質量(g)約250 付属品プローブ、キャリングケース、単3電池×4、取扱説明書 連続使用時間(時間)約160(アルカリ電池使用時)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります