回転計/カウンターその他関連用品 :「漏れ 電流 測定」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ計測器Io方式絶縁監視装置
漏れ電流が設定値以上に達した際に警報を発信。ch1とch2のどちらで漏電が発生したかを保持するランプ付
仕様●監視回路数:2回路●設定電流値:50/100/200/400/800 mA 付属品Φ22mm分割型ZCT(ZCT-22FTV-Y、ケーブル長4m)×2 寸法(mm)W110 × H85.5 × D35 質量(g)約300 内径(Φmm)CT:22 電源(V)AC 100 ±10% 50/60Hz 精度設定電流値の±5.0% 表示警報動作時チャンネル毎にランプ点灯 使用温湿度範囲0~50℃ 85%RH以下(結露なきこと) 警報出力リレー接点出力
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります