回転計/カウンターその他関連用品 :「ダイヤル形可変抵抗器」の検索結果
質量(kg)2.2
最大電流(A)700mA(0.1Ω×10, 1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215
精度(%)0.1
レンジΩ:0.1×10, 1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
質量(kg)0.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×170×90
精度(%)1
レンジ(Ω)目盛1:1~10、目盛2:10~100、目盛3:100~1K、目盛4:1K~10K、目盛5:10K~100K、目盛6:100K~1M、目盛7:1M~10M
最大電流(mA)700(1Ω×10)、 200(10Ω×10)、 70(100Ω×10)、 20(1KΩ×10)、 7(10KΩ×10)、 1(100KΩ×10)、 0.11(1MΩ×10)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
質量(kg)0.8
最大電流(A)700mA(1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10), 1mA(100kΩ×10)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90
精度(%)1
レンジΩ:1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10, 100k×10
接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
質量(kg)400
抵抗(Ω)内部:0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×80
精度(%)1
レンジΩ:1~11.111M(1Ω単位で調整可能)
接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
最大電力0.5W
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
広い測定範囲0.0001Ω~11Ω
標準抵抗器を内蔵
検流計とブリッジ電源内蔵
ヌル測定方法
乗算器1つと測定ダイヤル2つ
携帯用金属ケースによるガードとシールド
質量(kg)約2.5
電源1.5Vx2
精度(x100)0.2% 、(X10)0.2% 、(x1)0.2% 、(x0.1 )0.5% 、(x0.01)1%
抵抗(Ω)(x100)10、(X10)1、(x1)0.1Ω、(x0.1 )0.01、(x0.01)0.001
感度(検流計(内蔵))0.6μA/div、電池: 9V 6F22
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×215
湿度範囲最大85%、相対
動作温度(℃)5~35
測定範囲(Ω)(x100)1~11.11、(X10)0.1~1.1、(x1)0.01~0.11、(x0.1 )0.001~0.011、(x0.01)0.0001~0.0011
1台
¥69,880
税込¥76,868
5日以内出荷
広い測定範囲0.0001Ω~11Ω
標準抵抗器内臓
検流計・ブリッジ電源内臓
ヌル測定手法
1つの乗算器と2つの測定ダイヤル
携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様【測定ダイヤル】ディケイド/0.01×10、ダイヤル/0.001~0.01、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22
質量(kg)約2.5
電源(V)(ブリッジ)1.5×2
倍率(ダイヤル)×100/×10/×1/×0.1/×0.01
抵抗(Ω)(標準)0.001~10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×215
湿度範囲(最大)85%、相対湿度
確度0.2%~1%
動作温度(℃)5~35
測定範囲(Ω)0.000~11
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
正確なDC電位・電圧測定
標準的なDC電位出力
計装校正
熱電対と二次熱計測を校正します
標準の抵抗器と共に、直流電流と抵抗を測定することができます
検流計内蔵のヌル測定
1つの乗算器と2つの測定ダイヤル
携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様【測定ダイヤル】ダイヤル1:0~220mV(22段階)、ダイヤル2:0~10mV、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22
質量(kg)約2.5
測定範囲(電位・電圧測定)0~230mV/0~46mV、(電位出力)1~11Ω/0.1~1.1Ω
電源(V)(ブリッジ)1.5×2
倍率(電位・電圧測定)ダイヤル:×1/×0.2、(電位出力)ダイヤル:×100/×10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×210
分解能(電位・電圧測定)50μV/10μV
湿度範囲(最大)85%、相対湿度
確度(電位・電圧測定)0.1%、(電位出力)0.2%
動作温度(℃)5~35
動作電流(mA)(電位・電圧測定)5/1
抵抗値(Ω)(電位出力)標準10Ω/1Ω
1個
¥79,980
税込¥87,978
52日以内出荷
その他測定用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。