6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様シールドクリップM両端付+ヒューズホルダー(ヒューズ2個付)(黒色・赤色) セット内容赤、黒、各色1本・計2本入 全長(mm)1000 絶縁耐圧AC2000V(1分以上) リード線0.3mm2
1個
1,850 税込2,035
当日出荷

仕様シールドクリップL両端付+ヒューズホルダー(全色) セット内容赤、緑、黄、青、白、各色1本・計5本入 全長(mm)1000 絶縁耐圧AC2000V(1分以上) リード線1.25mm2
1個
3,870 税込4,257
当日出荷

仕様シールドクリップL両端付+ヒューズホルダー(赤色・黒色) セット内容赤、黒、各色1本・計2本入 全長(mm)1000 絶縁耐圧AC2000V(1分以上) リード線1.25mm2
1個
1,850 税込2,035
当日出荷

仕様バナナプラグ両端付 セット内容赤、黒、各色1本・計2本入 全長(mm)1000 絶縁耐圧AC2000V(1分以上) リード線0.5mm2
1個
1,670 税込1,837
当日出荷

仕様シールドクリップL両端付(黒色)、シールドクリップL両端付+ヒューズホルダー(赤色) セット内容赤、黒、各色1本・計2本入 全長(mm)500 絶縁耐圧AC2000V(1分以上) リード線0.5mm2
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

イオナイザー(μ Wire AeroBar 5710)用のオプション品です。
仕様●型番:TX2003S●測定距離:6000m●サイズ:165×90×37mm●重量:350g●精度:±1%●電源:6V(単3ニッケル水素充電池×4本)●電池寿命:約60時間(連続スキャン)●防水・防塵:IP54●オートパワーオフ機能:1・2・3分設定 もしくは解除●付属品:赤黒ワニ口クリップ、専用充電アダプター、専用ソフトケース●高精度TDRケーブル診断.測長機●事故点までの距離.ケーブルの障害内容が分かる●ドラムの残量やケーブル敷設長、撤去ケーブルの長さもボタン一つで測長.診断●断線.短絡.地絡.絶縁不良.分岐.端末までの距離.障害内容を診断●最長6kmの様々なメタルケーブルや同軸、CVTも測長●端末は機器接続.解放.短絡でも計測●経済的な充電式 アズワン品番65-3888-56
1台
165,600 税込182,160
翌日出荷

『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります