回転計/カウンターその他関連用品 :「抵抗器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
質量(kg)0.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×170×90
精度(%)1
レンジ(Ω)目盛1:1~10、目盛2:10~100、目盛3:100~1K、目盛4:1K~10K、目盛5:10K~100K、目盛6:100K~1M、目盛7:1M~10M
最大電流(mA)700(1Ω×10)、 200(10Ω×10)、 70(100Ω×10)、 20(1KΩ×10)、 7(10KΩ×10)、 1(100KΩ×10)、 0.11(1MΩ×10)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
質量(kg)400
抵抗(Ω)内部:0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×80
精度(%)1
レンジΩ:1~11.111M(1Ω単位で調整可能)
接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
最大電力0.5W
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
質量(kg)0.8
最大電流(A)700mA(1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10), 1mA(100kΩ×10)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90
精度(%)1
レンジΩ:1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10, 100k×10
接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
質量(kg)2.2
最大電流(A)700mA(0.1Ω×10, 1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215
精度(%)0.1
レンジΩ:0.1×10, 1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約2.4
抵抗(Ω)330
最大電流(A)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)320
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥33,980
税込¥37,378
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約2.4
抵抗(Ω)100
最大電流(A)1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)320
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥33,980
税込¥37,378
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約1.8
抵抗(Ω)330
最大電流(A)0.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)160
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥26,980
税込¥29,678
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約3.2
抵抗(Ω)500
最大電流(A)1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)640
直径(mm)(セラミック線)約64mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥40,980
税込¥45,078
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約3.2
抵抗(Ω)165
最大電流(A)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)640
直径(mm)(セラミック線)約64mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥40,980
税込¥45,078
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約3.2
抵抗(Ω)50
最大電流(A)3.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)640
直径(mm)(セラミック線)約64mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥40,980
税込¥45,078
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約2.4
抵抗(Ω)10
最大電流(A)5.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)320
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥33,980
税込¥37,378
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約1.8
抵抗(Ω)100
最大電流(A)1.25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)160
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥26,980
税込¥29,678
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約1.8
抵抗(Ω)33
最大電流(A)2.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)160
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥26,980
税込¥29,678
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約3.2
抵抗(Ω)16.5
最大電流(A)6.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)640
直径(mm)(セラミック線)約64mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥40,980
税込¥45,078
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約1.8
抵抗(Ω)10
最大電流(A)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)160
直径(mm)(セラミック線)約47
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥26,980
税込¥29,678
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約3.2
抵抗(Ω)1.6
最大電流(A)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)640
直径(mm)(セラミック線)約64mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥40,980
税込¥45,078
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約2.4
抵抗(Ω)33
最大電流(A)3.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)320
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約2.4
抵抗(Ω)3.3
最大電流(A)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)320
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
特価
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約3.2
抵抗(kΩ)1.65
最大電流(A)0.63
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)640
直径(mm)(セラミック線)約64mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥40,980
税込¥45,078
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約1.8
抵抗(kΩ)3.3
最大電流(A)0.22
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)160
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥26,980
税込¥29,678
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約1.8
抵抗(kΩ)1
最大電流(A)0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)160
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥26,980
税込¥29,678
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約3.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)640
直径(mm)(セラミック線)約64mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約2.4
抵抗(kΩ)3.3
最大電流(A)0.31
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)320
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥33,980
税込¥37,378
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約2.4
抵抗(kΩ)1
最大電流(A)0.57
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)320
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥33,980
税込¥37,378
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約2.4
抵抗(kΩ)10
最大電流(A)0.18
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)320
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥33,980
税込¥37,378
52日以内出荷
広い測定範囲0.0001Ω~11Ω
標準抵抗器を内蔵
検流計とブリッジ電源内蔵
ヌル測定方法
乗算器1つと測定ダイヤル2つ
携帯用金属ケースによるガードとシールド
質量(kg)約2.5
電源1.5Vx2
精度(x100)0.2% 、(X10)0.2% 、(x1)0.2% 、(x0.1 )0.5% 、(x0.01)1%
抵抗(Ω)(x100)10、(X10)1、(x1)0.1Ω、(x0.1 )0.01、(x0.01)0.001
感度(検流計(内蔵))0.6μA/div、電池: 9V 6F22
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×215
湿度範囲最大85%、相対
動作温度(℃)5~35
測定範囲(Ω)(x100)1~11.11、(X10)0.1~1.1、(x1)0.01~0.11、(x0.1 )0.001~0.011、(x0.01)0.0001~0.0011
1台
¥69,880
税込¥76,868
4日以内出荷
広い測定範囲0.0001Ω~11Ω
標準抵抗器内臓
検流計・ブリッジ電源内臓
ヌル測定手法
1つの乗算器と2つの測定ダイヤル
携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様【測定ダイヤル】ディケイド/0.01×10、ダイヤル/0.001~0.01、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22
質量(kg)約2.5
電源(V)(ブリッジ)1.5×2
倍率(ダイヤル)×100/×10/×1/×0.1/×0.01
抵抗(Ω)(標準)0.001~10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×215
湿度範囲(最大)85%、相対湿度
確度0.2%~1%
動作温度(℃)5~35
測定範囲(Ω)0.000~11
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
正確なDC電位・電圧測定
標準的なDC電位出力
計装校正
熱電対と二次熱計測を校正します
標準の抵抗器と共に、直流電流と抵抗を測定することができます
検流計内蔵のヌル測定
1つの乗算器と2つの測定ダイヤル
携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様【測定ダイヤル】ダイヤル1:0~220mV(22段階)、ダイヤル2:0~10mV、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22
質量(kg)約2.5
測定範囲(電位・電圧測定)0~230mV/0~46mV、(電位出力)1~11Ω/0.1~1.1Ω
電源(V)(ブリッジ)1.5×2
倍率(電位・電圧測定)ダイヤル:×1/×0.2、(電位出力)ダイヤル:×100/×10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×210
分解能(電位・電圧測定)50μV/10μV
湿度範囲(最大)85%、相対湿度
確度(電位・電圧測定)0.1%、(電位出力)0.2%
動作温度(℃)5~35
動作電流(mA)(電位・電圧測定)5/1
抵抗値(Ω)(電位出力)標準10Ω/1Ω
1個
¥79,980
税込¥87,978
52日以内出荷
使用可能な電気部品と相互接続をさまざまな構成で提供。
電気工学、設備および電気測定に関する基礎知識を得る事ができます。
主な法則や原則をチェックするための手段を学習出来ます。
コンポーネント記号と電気回路図は前面パネルに表示されています。
4mmの端子と異なる色のケーブルで接続が簡単です。
電源には余分な安全電圧が含まれています。
用途主な要素
スイッチ、ヒューズ、信号ランプ
セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1
ヒューズタイプ6x30-1Aヒューズホルダ×2
移動式鉄電流計:0.5-1A×1
移動式鉄電圧計:25V×1
値の異なる10種類の抵抗
(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)
リニアレオスタット100Ω/25W×1
ダイオード6A-100V×4
24V信号ランプ付きランプホルダー×2
24VACブザー×1
電解コンデンサ 100μF25VDC×1
電解コンデンサ 500μF25VDC×2
インダクタンス60mH 0.5A×2
プッシュボタン×2
シャッター×2
インバータ×1
リレー×1、接点×2、24VACコイル
ステップバイステップリレー×1、24VACコイル×1
4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1
実施できる主な練習は次のとおり
交流電圧および電流測定
異なる構成のダイオード付き半波整流器、全波整流器、ブリッジ整流器、電圧二倍器
DC電圧および電流測定
さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定、オームの法則、直列抵抗、分圧器、並列抵抗、電流分圧器、直列抵抗および並列抵抗、最大力伝達、キルヒホッフの原理、重畳原理、テブナンの定理
電力測定DC電力測定、ジュールの法則、AC電源
異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ、直列DCコンデンサ、並列DCコンデンサの充放電
電磁気現象コイルのインダクタンス、直列コイル、並列コイル、オーム/インダクティブ/容量性回路、RC回路、RL回路、直列共振回路、並列共振回路、Qファクタ、結合回路、減衰器
変圧器
レベリングフィルタ誘導回路、容量入力、LCフィルタ
スイッチ付きランプの照明
より多くのランプをスイッチで点灯
シャンターでランプを照らす
シャンターとインバータによるランプの照明
ホテルの部屋の照明
ファイル室の照明
リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯
ステップバイステップリレーを備えた1つ以上のランプの点灯
音響シグナリング
光信号
音響/光信号
リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール
自己保持回路を備えたリモートコントロール
仕様【主な要素】スイッチ、ヒューズ、信号ランプ、セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1、ヒューズタイプ6×30-1Aヒューズホルダ×2、アナログ電流計:0.5-1A×1、アナログ電圧計:25V×1、値の異なる10種類の抵抗、(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)、リニアレオスタット100Ω/25W×1、ダイオード6A-100V×4、24V信号ランプ付きランプホルダー×2、24VACブザー×1、電解コンデンサ 100μF25VDC×1、電解コンデンサ 500μF25VDC×2、インダクタンス60mH 0.5A×2、プッシュボタン×2、シャッター×2、インバータ×1、リレー×1、接点×2、24VACコイル、ステップバイステップリレー×1、24VACコイル×1、4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1【実施できる主な練習は次のとおり】交流電圧および電流測定、異なる構成のダイオード付き半波整流器・全波整流器・ブリッジ整流器・電圧二倍器、DC電圧および電流測定、さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定・オームの法則・直列抵抗・分圧器・並列抵抗・電流分圧器・直列抵抗および並列抵抗・最大力伝達・キルヒホッフの原理・重畳原理・テブナンの定理、電力測定DC電力測定・ジュールの法則・AC電源、異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ・直列DCコンデンサ・並列DCコンデンサの充放電、電磁気現象コイルのインダクタンス・直列コイル・並列コイル・オーム/インダクティブ/容量性回路・RC回路・RL回路・直列共振回路・並列共振回路・Qファクタ・結合回路・減衰器、変圧器、レベリングフィルタ誘導回路・容量入力・LCフィルタ、スイッチ付きランプの照明、より多くのランプをスイッチで点灯、シャンターでランプを照らす、シャンターとインバータによるランプの照明、ホテルの部屋の照明、ファイル室の照明、リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯、ステップバイステップリレーを備えた1つ以上のランプの点灯、音響シグナリング、光信号、音響/光信号、リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール、自己保持回路を備えたリモートコントロール
質量(kg)4.5
電源(V)AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
1個
¥85,980
税込¥94,578
52日以内出荷
使用可能な電気部品と相互接続をさまざまな構成で提供。
電気工学、設備および電気測定に関する基礎知識を得る事ができます。
主な法則や原則をチェックするための手段を学習出来ます。
コンポーネント記号と電気回路図は前面パネルに表示されています。
4mmの端子と異なる色のケーブルで接続が簡単です。
電源には余分な安全電圧が含まれています。
仕様【主な要素】スイッチ、ヒューズ、信号ランプ、セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1、ヒューズタイプ6×30-1Aヒューズホルダ×2、アナログ電流計:0.5-1A×1、アナログ電圧計:25V×1、値の異なる10種類の抵抗、(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)、リニアレオスタット100Ω/25W×1、ダイオード6A-100V×4、24V信号ランプ付きランプホルダー×2、24VACブザー×1、電解コンデンサ 100μF25VDC×1、電解コンデンサ 500μF25VDC×2、インダクタンス60mH 0.5A×2、プッシュボタン×2、シャッター×2、インバータ×1、リレー×1、接点×2、24VACコイル、4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1【実施できる主な練習は次のとおり】交流電圧および電流測定、異なる構成のダイオード付き半波整流器・全波整流器・ブリッジ整流器・電圧二倍器、DC電圧および電流測定、さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定・オームの法則・直列抵抗・分圧器・並列抵抗・電流分圧器・直列抵抗および並列抵抗・最大力伝達・キルヒホッフの原理・重畳原理・テブナンの定理、電力測定DC電力測定・ジュールの法則・AC電源、異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ・直列DCコンデンサ・並列DCコンデンサの充放電、電磁気現象コイルのインダクタンス・直列コイル・並列コイル・オーム/インダクティブ/容量性回路・RC回路・RL回路・直列共振回路・並列共振回路・Qファクタ・結合回路・減衰器、変圧器、レベリングフィルタ誘導回路・容量入力・LCフィルタ、スイッチ付きランプの照明、より多くのランプをスイッチで点灯、シャンターでランプを照らす、シャンターとインバータによるランプの照明、ホテルの部屋の照明、ファイル室の照明、リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯、音響シグナリング、光信号、音響/光信号、リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール、自己保持回路を備えたリモートコントロール
質量(kg)4.5
電源(V)AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
1個
¥79,980
税込¥87,978
52日以内出荷
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。