表面電位計 ASミニ2アキレス翌々日出荷
ロータリーセンサーヘッドの採用で狭い場所や搬送ライン上からの計測が便利で安全です。ヘッド部回転角度は180度、各45度でホールドします。輝度の高い液晶表示で、操作ボタンもシンプルで素早く的確に計測できます。バッテリー残量を表示します。赤色LED光焦点式です。
用途帯電物体の静電電位測定。付属品専用アース線、収納ソフトケーストラスコ品番455-6933幅(mm)68測定範囲0.01~19.99kV高さ(mm)138質量(g)160奥行(mm)22電源(V)DC9 アルカリ乾電池×1本(付属)使用温度範囲0~40℃測定精度±10%rdg±2digit、10V分解能使用湿度範囲20~70%RH、結露なきこと測定距離30mm(被測定物と検出部間)
『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります
数取器はくでん税込¥989¥899