1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MⅡSERIESは、装置の小型化・メンテナンスの向上を追及した装置です。マルチレイアウトパッケージの採用により、設置場所に合わせてパネル面、排気ダクトの向きを選択することが可能です。小型のコンプレッサーを内蔵しておりますので、AC100Vの電源があれば、移動して使用する事が出来ます。
用途各種理化学機器に最適です。 JIS等級JIS B 8392-1:2012(ISO8573-1:2010) 圧縮空気の清浄度等級【 0 : 2 : 0 】 吐出圧力(MPa)0.2 露点温度範囲(℃)≦-70 使用環境温度(℃)5~35 使用環境湿度(%)10~80RH(結露無きこと) 電源電圧(V)AC100 50/60Hz
1台
1,298,000 税込1,427,800
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります