PCベース RF信号発生器 USGシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)予約販売
PCからUSB経由でコントロール
出力電力:-30dBm~0dBm 1dBステップ
周波数分解能:10kHz
出力モード:固定周波数、ホッピング、周波数/電力スイープ
インターフェイス:USB2.0
電源:USBパスパワー
RF出力端子:N型-オス、インピーダンス:50Ω
チャンネル数34.5MHz~4.4GHzRoHS指令(10物質対応)対応
『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります
数取器はくでん税込¥989¥899