回転計/カウンターその他関連用品 :「LCRメーター」の検索結果
関連キーワード
「校正証明書」から絞り込む
付き(1)
高精度の基本確度:0.05%
高速測定:最高25ms(40回/秒)
測定パラメータとモニタを四つを同時に表示:
測定パラメータ:L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%
モニタパラメータ:|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y|
DC抵抗測定
Auto Level Control (ALC) 機能
リスト掃引測定:10ステップ測定を実行。
内部DCバイアス電圧 (DC BIAS ±2.5V)
RS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)
付属品電源コード、CD(ユーザーマニュアル)、テストフィクスチャLCR-06A
質量(kg)約3
電源(V)AC100~240、50~60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×312
最大消費電力(W)30
インターフェースRS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)
ディスプレイ3.5インチカラー液晶
測定速度(m/s)最高25(Fastモード:40回/秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
パラメータ(測定パラメータ)L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%、(モニタパラメータ)|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y|
基本確度0.05%
タッチパネルLCD搭載!50,000カウントハンディタイプLCRメータ。モデルに応じて6つまたは8つの選択可能なテスト周波数。15種類の測定組み合わせが可能。選択可能なテストレベル: AC 0.3V/0.7V/1Vrms および DC +/- 1V。選択可能な測定速度 : Fast10回/秒、Slow2.5回/秒。リモート制御用の USB-VCOM インタフェース。ソフトウェアを使用しパラメータ設定、データロギングが可能
質量(g)約380g (バッテリーを含む)
電源リチウムイオン電池、USB バスパワー (Type C) の2方式をサポート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×195×41
機能自動コンポーネントタイプの識別と測定のAUTO LCZ モード、データホールド
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.36MB)
取扱説明書(1.3MB)
基本確度0.002
4線ワニ口クリップテストリード
対象機種LCR-900シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
セット内容SMD ピンセット、ACアダプタ、USBケーブル
対象機種LCR-914シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
セット内容SMD ピンセット、ACアダプタ、USBケーブル。CD(PCソフトウェア)
対象機種LCR-915シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
61日以内出荷
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。