特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)PCベース RF信号発生器 USGシリーズ
RoHS
PCからUSB経由でコントロール 出力電力:-30dBm~0dBm 1dBステップ 周波数分解能:10kHz 出力モード:固定周波数、ホッピング、周波数/電力スイープ インターフェイス:USB2.0 電源:USBパスパワー RF出力端子:N型-オス、インピーダンス:50Ω
チャンネル数34.5MHz~4.4GHz RoHS指令(10物質対応)対応
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)多入力電子負荷装置 LWシリーズ
RoHS
多入力負荷装備 多チャンネル入力および独立コントロール CC(定電流)/CR(低抵抗)CV(定電圧)/CP(定電力)放電モード 4点プリセット機能 リモートセンシング機能 オプションでGP-IBまたはUSBのインターフェースに対応
質量(kg)約7.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ハンディタイプLCRメータ
RoHS
タッチパネルLCD搭載!50,000カウントハンディタイプLCRメータ。モデルに応じて6つまたは8つの選択可能なテスト周波数。15種類の測定組み合わせが可能。選択可能なテストレベル: AC 0.3V/0.7V/1Vrms および DC +/- 1V。選択可能な測定速度 : Fast10回/秒、Slow2.5回/秒。リモート制御用の USB-VCOM インタフェース。ソフトウェアを使用しパラメータ設定、データロギングが可能
質量(g)約380g (バッテリーを含む) 電源リチウムイオン電池、USB バスパワー (Type C) の2方式をサポート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×195×41 機能自動コンポーネントタイプの識別と測定のAUTO LCZ モード、データホールド RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.36MB) 取扱説明書(1.3MB) 基本確度0.002
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)DCミリオームメータ GOM-800シリーズ
RoHS
50,000カウント 高精度:0.05% 4線抵抗測定 テスト電流1A(50mΩレンジ)、分解能1μΩ 測定スピード:Fast60回/秒、Slow10回/秒 機能:温度補償測定機能、遅延測定 設定メモリ:パネル設定を20セット保存/呼出 GOM-802シリーズと置き換えが可能:コマンドコンパチブル インターフェース:USBデバイスポート、RS-232C、Handler/Scan/EXT I/O GPIB(工場出荷時オプション)
付属品電源コード 、4 線テストリード:GTL-308、CD( ユーザーマニュアル) 質量(kg)約3 電源AC100~240V±10%、50-60Hz、25VA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223×102×283(突起物を含む) 測定レンジ50000mΩ/1A~50000MΩ/1μA、10 レンジ 測定速度(秒)Slow 10reading、Fast 60reading RoHS指令(10物質対応)対応
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LSG-Aシリーズ 電子負荷装置
RoHS
175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意。動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV。高輝度 TFT カラーLCD搭載。高精度、高分解能。シーケンス機能搭載。パラレル接続可能。外部アナログ制御/モニター出力端子。RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
入力2100W/150V/420A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(32.72MB) 取扱説明書(7.93MB)
1個
629,800 税込692,780
4日以内出荷

電子負荷装置 LSGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 動画あり
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電子負荷装置 LSGシリーズ
RoHS
175W/350W/1050Wの全3モデル 動作全モードは、6種類 CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV 高精度TFTカラーLCD搭載 高精度、高分解能(10uA) 高速スルーレート(16A/us) シーケンス機能搭載 パラレル接続可能 外部アナログ制御/モニター出力端子 RS-232C/USB標準搭載、GP-IBオプション スレープ機(LSG-2100S)を4台接続可能最大9kW 保護機能(OPP/OCP/CVP/UVP/OTP)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
359,800 税込395,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LSG-Aシリーズ 電子負荷装置
RoHS
175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意。動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV。高輝度 TFT カラーLCD搭載。高精度、高分解能。シーケンス機能搭載。パラレル接続可能。外部アナログ制御/モニター出力端子。RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(32.72MB) 取扱説明書(7.93MB)
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LCRメータ LCR-6000シリーズ
RoHS
高精度の基本確度:0.05% 高速測定:最高25ms(40回/秒) 測定パラメータとモニタを四つを同時に表示: 測定パラメータ:L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ% モニタパラメータ:|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y| DC抵抗測定 Auto Level Control (ALC) 機能 リスト掃引測定:10ステップ測定を実行。 内部DCバイアス電圧 (DC BIAS ±2.5V) RS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)
付属品電源コード、CD(ユーザーマニュアル)、テストフィクスチャLCR-06A 質量(kg)約3 電源(V)AC100~240、50~60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×312 最大消費電力(W)30 インターフェースRS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用) ディスプレイ3.5インチカラー液晶 測定速度(m/s)最高25(Fastモード:40回/秒) RoHS指令(10物質対応)対応 パラメータ(測定パラメータ)L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%、(モニタパラメータ)|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y| 基本確度0.05%
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)AC/DC耐電圧/絶縁/アース導通試験装置 GPTシリーズ
RoHS
世界の各種安全規格(IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS)に基づく試験を安全かつ正確に測定し結果の表示と、PASS/FAILの判定を行う事が可能です。 リモート端子を使用して、システム組込みも容易に実現可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
149,800 税込164,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セット内容SMD ピンセット、ACアダプタ、USBケーブル 対象機種LCR-914シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

セット内容SMD ピンセット、ACアダプタ、USBケーブル。CD(PCソフトウェア) 対象機種LCR-915シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
61日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ 3.25GHz GSP-9330シリーズ
RoHS
豊富な測定機能を小型・軽量ボディーに搭載! 簡単・便利なEMCプリテスト機能を装備!! Quasi-peakおよびAverageデテクタを装備
周波数レンジ9kHz~3GHz スイープ機能最高スイープ時間/286us(最短時、設定によります) 電源(2電源方式)AC100V~240V/バッテリー駆動 表示大型8.4インチTFTカラー液晶(800×600ドット) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×213×105.7 質量(kg)約4.5(フルオプション時) 機能シーケンス機能(5グループ:20個/グループ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
709,800 税込780,780
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)40Aアース導通試験器 GCTシリーズ
RoHS
アース導通(GB)試験を安全かつ正確に行います。
仕様(単独試験モード)100パターン 外部出力PASS/FAIL 外部制御機能インターロック、START/STOP、USB、GP-IB(オプション) 保護機能加熱、過電圧、過電流 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータPASS/FAIL/READY/TEST/CAUTION 試験電流AC3A~40A
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります