鏡の角度を自由に変えることができます。柄は伸縮するので、背面や狭い場所など、見えにくい場所も鏡に映して簡単に見ることができます。暗くて、狭い所もLEDライトで見やすく作業ができます。伸縮式の為、携帯・保管・使用に便利です。
用途細かい物を探す際に
仕様伸縮式
伸縮範囲(mm)285~875
使用電池CR2032×2個
ランプ寿命LED:約10万時間(電池の寿命ではありません)
鏡面寸法(mm)縦64×横42
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ビス、ネジ等の拾い集めに。鉄、非金属の選別作業に。手持ちのレバーを引くと、吸着物が離れます。注意1:本製品は、磁石が付いておりますので、コンピュータ、時計、精密機器、方向コンパス等の磁力により、障害をきたす場合がございますので、注意してご使用ください。注意2:重量物の移動、持ち上げ用ではございませんので、用途外使用はしないでください。注意3:対象物の大きさ、鉄板の厚さ、塗料の厚さにより、うまく機能しない場合がございますので、確認してからご使用をお願い致します。
用途ビスやネジ等の拾い集めに
仕様LED簡易ライト付
使用方法手持ちレバーを引くと吸着物が離れます
直径(Φmm)マグネット部:約90
耐荷重(kg)最大約4
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。