2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト設計で機器組込に好適。
付属品取扱説明書、ロール紙1巻、電源ケーブル(50cm)、通信ケーブル(50cm) 適合紙送り:3.75mmピッチ 寸法(mm)96×96 文字内容(印字構成)16×16ドット(2mm×2mm)、24×24ドット(3mm×3mm)、(印字桁数)最大24桁、最大16桁 質量(g)約300 耐電圧1分間(入出力・電源/外箱間(AC1500V)) 消費電力(DC12V)1A max:50mA(待機時)、(DC24V)0.5A max:30mA(待機時) 入力セントロニクス準拠/RS-232C 電源電圧(V)AC12又は24 保存温度(℃)-20~60 最大印字幅(mm)46 印字方式サーマルラインドット方式 寿命(ヘッド寿命)耐パルス:1億パルス以上、(耐摩耗)50km以上(ゴミ、異物による損傷を除く) 印字速度最大約22.5mm/s、6行/s(印字比率16%以下) 絶縁抵抗(Ω)50M以上(入出力・電源/外箱間(DC500V)) フォント英数字、カタカナ、記号、他、JIS第一水準非漢字・第一水準・第二水準 動作周囲温度(℃)0~50 電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4 ロール幅(mm)58×48Φ(内径12Φ)長さ25m(約6500行印字可能)、ロール紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り) バッファ仕様(受信)2048バイト 供給電源DC12V、DC24V 実装方法専用取付金具でパネル裏面より締付け
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷

コンパクト設計で機器組込に好適。
仕様日差:±3秒 付属品取扱説明書、ロール紙1巻、コネクタ(2mフラットケーブル付) 適合紙送り:3.75mmピッチ、2099年まで自動補正(閏年補正)、停電対策:停電時、カレンダ 時計は動作を継続、バックアップ電池、寿命:約10年 文字内容(印字構成)16×16ドット(2mm×2mm)、24×24ドット(3mm×3mm)、(印字桁数)最大24桁、最大16桁 質量(g)約700 耐電圧1分間(入出力・電源/外箱間(AC1500V)) 湿度(%RH)85(結露なきこと) 消費電力(AC100V)15VA max:3.2VA(待機時)、(AC200V)16VA max:5VA(待機時)、(DC24V)500mA max:55mA(待機時) 表示6桁 赤色LED 時、分、秒 入力8桁並列BCD 電源電圧(V)AC100~240 保存温度(℃)-20~60 最大印字幅(mm)46 印字方式サーマルラインドット方式 寿命(ヘッド寿命)耐パルス:1億パルス以上、(耐摩耗)50km以上(ゴミ、異物による損傷を除く) 印字速度最大約22.5mm/s、6行/s(印字比率16%以下) 絶縁抵抗(Ω)50M以上(入出力・電源/外箱間(DC500V)) フォント英数字、カタカナ、記号、他、JIS第一水準非漢字・第一水準・第二水準 動作周囲温度(℃)0~50 電圧許容範囲(V)AC90~250、DC21.6~26.4 ロール幅(mm)58×48Φ(内径12Φ)長さ25m(約6500行印字可能)、ロール紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り) 供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10% 実装方法専用取付金具でパネル裏面より締付け
1台
64,980 税込71,478
15日以内出荷

『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります