回転計/カウンターその他関連用品 :「cpu 切替 器」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2点入力 測定データをトレンド印字、各ch毎に2001データを保存、印字可能。 ヒステリシス幅:1~999(3点共通) インターバル印字:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間 トレンド印字選択時の記憶件数:A、B各2000件 メモリー印字:メモリー・インターバル:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間 記憶件数:A、B 各2000件、演算:Y=A+B、Y=A-B、AVE、MAX、MIN、MID
仕様時計日差:±3秒、時計補正:閏年補正(2099年迄)、時刻補正(30分補正)、停電対策:記録データ、設定値:不揮発生メモリに記憶保持、カレンダ時計:電池によるバックアップ、電池寿命約10年 適合スケーリング:フルスケール、オフセット共に-9999~+9999、紙送り:3mm(ピッチ)、FEEDキー(手動) 測定範囲入力DC4~20mA 出力オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA 、出力飽和電圧1.6V以下、(制御)STATUS:オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA、出力飽和電圧:1.6V以下 方式(比較)3点独立設定、上限・下限任意設定可能、比較対象をA、B、Yに対して任意に設定可能、CPU比較方式、表示値に対して比較 消費電力13VA( AC100V)、18VA(AC200V)、500mA(DC24V) 桁数(比較)桁数4桁、極性1桁 表示(直流)0~9999、小数点任意位置に点灯、(直流)オーバー表示:フルスケールの130%表示で点滅、但し9999を超えると9999で点滅、(温度)オーバー表示:表示範囲の最大値または最小値で点滅 入力(制御)START、STOP、PRINT、ADJ(無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)入力) 入力点数2点(A、B、CH間は非絶縁) 分解能1℃(熱電対)、0.1℃(測温抵抗体) 電源電圧(V)AC100~240 A/D変換器Δ-Σ変換方式 保存温度(℃)-20~60 最大印字幅(mm)46 印字方式サーマルラインドット方式 抵抗(外部)熱電対:>500Ω、測温抵抗体(リード線1線当たり):<5Ω 記録紙記録紙58mm×48Φ(内径Φ12) 長さ約25m(約8300行印字可能)、記録紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り) サンプリング周期約500ms 印字速度約7.5mm/s、2行/s 動作周囲温度(℃)0~50 電圧許容範囲(V)AC90~250V、DC21.6~26.4V 入力形式シングルエンデッド、フローティング入力 供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10% 入力抵抗1MΩ 表示切替日付(年月日)、時刻(時分秒)、A、B、Y(A+BまたはA-B)(5種類の中から選択表示) 表示周期500ms 過負荷DC±10V
1台
89,980 税込98,978
15日以内出荷

2点入力 測定データをトレンド印字、各ch毎に2001データを保存、印字可能。 ヒステリシス幅:1~999(3点共通) インターバル印字:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間 トレンド印字選択時の記憶件数:A、B各2000件 メモリー印字:メモリー・インターバル:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間 記憶件数:A、B 各2000件、演算:Y=A+B、Y=A-B、AVE、MAX、MIN、MID
仕様時計日差:±3秒、時計補正:閏年補正(2099年迄)、時刻補正(30分補正)、停電対策:記録データ、設定値:不揮発生メモリに記憶保持、カレンダ時計:電池によるバックアップ、電池寿命約10年 適合スケーリング:フルスケール、オフセット共に-9999~+9999、紙送り:3mm(ピッチ)、FEEDキー(手動) 測定範囲DC0~5V 出力オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA 、出力飽和電圧1.6V以下、(制御)STATUS:オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA、出力飽和電圧:1.6V以下 方式(比較)3点独立設定、上限・下限任意設定可能、比較対象をA、B、Yに対して任意に設定可能、CPU比較方式、表示値に対して比較 消費電力13VA( AC100V)、18VA(AC200V)、500mA(DC24V) 桁数(比較)桁数4桁、極性1桁 表示(直流)0~9999、小数点任意位置に点灯、(直流)オーバー表示:フルスケールの130%表示で点滅、但し9999を超えると9999で点滅、(温度)オーバー表示:表示範囲の最大値または最小値で点滅 入力(制御)START、STOP、PRINT、ADJ(無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)入力) 入力点数2点(A、B、CH間は非絶縁) 分解能1℃(熱電対)、0.1℃(測温抵抗体) 電源電圧(V)AC100~240 A/D変換器Δ-Σ変換方式 保存温度(℃)-20~60 最大印字幅(mm)46 印字方式サーマルラインドット方式 抵抗(外部)熱電対:>500Ω、測温抵抗体(リード線1線当たり):<5Ω 記録紙記録紙58mm×48Φ(内径Φ12) 長さ約25m(約8300行印字可能)、記録紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り) サンプリング周期約500ms 印字速度約7.5mm/s、2行/s 動作周囲温度(℃)0~50 電圧許容範囲(V)AC90~250V、DC21.6~26.4V 入力形式シングルエンデッド、フローティング入力 供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10% 入力抵抗1MΩ 表示切替日付(年月日)、時刻(時分秒)、A、B、Y(A+BまたはA-B)(5種類の中から選択表示) 表示周期500ms 過負荷DC±10V
1台
89,980 税込98,978
15日以内出荷

『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります