絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(3)
- 0~0.16(3)
- 0~0.25(3)
- 0~0.4(3)
- 0~0.5(3)
- 0~0.6(3)
- 0~1(3)
- 0~1.6(3)
- 0~2(3)
- 0~2.5(3)
- 0~4(2)
- 0~6(2)
- 0~10(2)
- -0.1(1)
- -0.1~0(1)
- -0.1~0.1(1)
- -0.1~0.16(1)
- -0.1~0.2(1)
- -0.1~0.25(1)
- -0.1~0.3(1)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
外径(Φmm)
- 64
- 40(11)
- 43.3(2)
- 50(32)
- 53(3)
- 60(88)
- 63(3)
- 63.5(2)
- 65(2)
- 75(147)
- 78(10)
- 80(8)
- 100(192)
- 103(9)
- 106(1)
- 110(3)
- 150(60)
- 153(2)
- 200(10)
- -(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(2)
- R(PT) 1/4(1)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(3)

D枠(埋込型つば有り)(1)
測定流体
- 気体(3)
- 液体(2)
校正証明書
- 付き(2)
付き
精度
- ±1.5%(1)
- ±1.6%(1)
- その他(1)
±1.5%・±1.6%・その他
最小目盛(MPa)
- 0.002(2)
- 0.005(2)
- 0.01(2)
- 0.02(2)
- 0.05(2)
- 0.1(2)
- 0.2(2)
0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2
ブランド
- 右下精器製造(2)
- 第一計器(1)
- 長野計器(1)
右下精器製造・第一計器・長野計器
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~0.1(3)
0~0.16(3)
0~0.25(3)
0~0.4(3)
0~0.5(3)
0~0.6(3)
0~1(3)
0~1.6(3)
0~2(3)
0~2.5(3)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る

汎用圧力計(スターゲージΦ60)
右下精器製造(48件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計を基に製造しております。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)32精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
隔膜式圧力計 ヘルール式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 プロピレングリコール)
第一計器¥49,980~税込¥54,978~1個ほか当日出荷から21日以内出荷食品・医療・化粧品産業等に設計された製品です。ステンレス製防水構造なので、洗浄が可能なとても衛生的な製品です。オールステンレス製のため、耐食性に優れ測定流体の品質をそこなうことがありません。流体がたまる事がないので、雑菌の繁殖を防ぎ、清潔に保つことができます。隔膜内部に封入している液は、食品に混入した場合にも支障のない液を使用しています。仕様●封入液:プロピレン材質フランジ:SUS316/ダイヤフラム:SUS316L/ケース:SUS304/株:SUS316/ブルドン管:SUS316形状AU型型式指示部:USKケース形状A材質(ケース)SUS304精度(%)±1.6F.S.(23℃±10℃)保護等級IP-43相当主な用途耐食材質(ブルドン管)SUS316塗装ケース:電解研磨材質(フランジ)下:SUS316材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接続部)SUS316
一般圧力計 Φ60(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)
右下精器製造¥9,998~税込¥10,998~1セット6日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)接続部のサイズG1/4大きさ(Φ)60mm種類一般圧力計寸法a(mm)12外径(Φmm)60精度1.6級寸法D(Φmm)64接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)32大きさΦ60mm外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B校正証明書一般校正
微圧計(埋込形)64Φ形番:GL17
長野計器¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。材質(カプセル)C5212ケース形状埋込形(D枠、直結形)質量(g)300外径(Φmm)64接続ねじR1/4測定流体気体材質(株)CAC203