絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(3)
- 0~0.16(3)
- 0~0.25(3)
- 0~0.4(3)
- 0~0.5(3)
- 0~0.6(3)
- 0~1(3)
- 0~1.6(3)
- 0~2(3)
- 0~2.5(3)
- 0~4(2)
- 0~6(2)
- 0~10(2)
- -0.1(1)
- -0.1~0(1)
- -0.1~0.1(1)
- -0.1~0.16(1)
- -0.1~0.2(1)
- -0.1~0.25(1)
- -0.1~0.3(1)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(2)
- R(PT) 1/4(1)
外径(Φmm)
- 64
- 40(12)
- 50(47)
- 53(5)
- 60(220)
- 63(12)
- 63.5(5)
- 65(8)
- 68(5)
- 75(296)
- 78(23)
- 80(9)
- 81(6)
- 100(392)
- 103(23)
- 104(5)
- 106(5)
- 150(162)
- 153(7)
- 200(26)
- -(7)
- 外径(Φmm)をもっと見る
測定流体
- 気体(3)
- 液体(2)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(3)

D枠(埋込型つば有り)(1)
最小目盛(MPa)
- 0.002(2)
- 0.005(2)
- 0.01(2)
- 0.02(2)
- 0.05(2)
- 0.1(2)
- 0.2(2)
0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2
校正証明書
- 付き(2)
付き
精度
- ±1.5%(1)
- ±1.6%(1)
- その他(1)
±1.5%・±1.6%・その他
ブランド
- 右下精器製造(2)
- 第一計器(1)
- 長野計器(1)
右下精器製造・第一計器・長野計器
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
商品豆知識

汎用圧力計(スターゲージΦ60)
右下精器製造(48件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計を基に製造しております。外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじG1/4B質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64材質(ケース)SPC寸法b(mm)32精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
隔膜式圧力計 ヘルール式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 プロピレングリコール)
第一計器¥49,980~税込¥54,978~1個ほか当日出荷から21日以内出荷食品・医療・化粧品産業等に設計された製品です。ステンレス製防水構造なので、洗浄が可能なとても衛生的な製品です。オールステンレス製のため、耐食性に優れ測定流体の品質をそこなうことがありません。流体がたまる事がないので、雑菌の繁殖を防ぎ、清潔に保つことができます。隔膜内部に封入している液は、食品に混入した場合にも支障のない液を使用しています。仕様●封入液:プロピレン材質フランジ:SUS316/ダイヤフラム:SUS316L/ケース:SUS304/株:SUS316/ブルドン管:SUS316形状AU型型式指示部:USKケース形状A材質(ケース)SUS304精度(%)±1.6F.S.(23℃±10℃)保護等級IP-43相当主な用途耐食材質(ブルドン管)SUS316塗装ケース:電解研磨材質(フランジ)下:SUS316材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接続部)SUS316
一般圧力計 Φ60(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)
右下精器製造¥9,998~税込¥10,998~1セット6日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)接続部のサイズG1/4大きさ(Φ)60mm種類一般圧力計寸法a(mm)12外径(Φmm)60精度1.6級寸法D(Φmm)64接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)32大きさΦ60mm外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B校正証明書一般校正
微圧計(埋込形)64Φ形番:GL17
長野計器¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。材質(カプセル)C5212ケース形状埋込形(D枠、直結形)質量(g)300外径(Φmm)64接続ねじR1/4測定流体気体材質(株)CAC203