さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • 長野計器(90)
  • 高島計器(20)
  • 旭計器工業(16)
  • 第一計器(4)
  • 右下精器製造(3)
  • 日本精器(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 山本計器(1)
  • TOKO(東洋計器興業)(1)
  • ブランドをもっと見る
  • 0~0.1(36)
  • 0~0.3(28)
  • 0~0.4(34)
  • 0~0.6(37)
  • 0~1(43)
  • 0~1.6(30)
  • 0~2(29)
  • 0~2.5(34)
  • 0~10(33)
  • 0~25(29)
  • 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
  • 40(5)
  • 43.3(1)
  • 50(9)
  • 60(15)
  • 75(12)
  • 100(19)
  • 150(15)
  • 200(4)
  • 1/4(10)
  • 3/8(16)
  • 1/2(14)
  • G1/4(4)
  • G(PF) 1/4(7)
  • G(PF) 3/8(89)
  • G(PF) 1/2(3)
  • R1/4(7)
  • R(PT) 1/8(4)
  • R(PT) 1/4(21)
  • ねじの呼びをもっと見る
  • ケース形状
    A枠(立型つば無し)(394)
  • ケース形状
    B枠(立型つば有り)(208)
  • ケース形状
    C枠(立型つば有り)(2)
  • ケース形状
    D枠(埋込型つば有り)(79)
  • ケース形状
    D枠(埋込型つば無し)
  • 気体(121)
  • 液体(115)
  • 蒸気(10)
  • 付き(4)
  • 0(16)
  • 0.002(6)
  • 0.005(10)
  • 0.01(8)
  • 0.02(8)
  • 0.05(9)
  • 0.1(8)
  • 0.2(8)
  • 0.5(7)
  • 1(1)
  • ±1.6%(5)
  • ±2.5%(7)
  • ±3%(16)
  • その他(6)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(3)
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0~0.1(36)
0~0.3(28)
0~0.4(34)
0~0.6(37)
0~1(43)
0~1.6(30)
0~2(29)
0~2.5(34)
0~10(33)
0~25(29)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る
圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ50 モノタロウ圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ50モノタロウ(9件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。ケース形状D枠(埋込型つば無し)材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)28.5測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~100 abs.kPa
小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25 長野計器小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25長野計器(31件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。測定流体気体・液体呼びDT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD外装SUS304生地目盛角度270°
小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50) 右下精器製造小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50)右下精器製造(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)105種類汎用圧力計接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
圧力計 TRUSCO圧力計TRUSCO(12件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
構造が簡単な汎用的な圧力計です。
用途空気の圧力を表示します。種類汎用圧力計使用圧力0~1MPa測定流体圧縮空気圧力レンジ(MPa)0~1圧力レンジ0~1MPa
圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40 モノタロウ圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40モノタロウ(8件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)25.5ケース形状D枠(埋込型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計外径(Φmm)40精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~1.0MPa
圧力計50mm1/4 1.5MPa 日本精器圧力計50mm1/4 1.5MPa日本精器(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ブルドン管式の汎用的圧力計です。
トラスコ品番758-4024適合機種BN-3R01H1ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)70種類汎用圧力計接続ねじR1/4測定流体空気表示板径(Φmm)50圧力レンジ(MPa)0~1.5
小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4 高島計器小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4高島計器(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
小型圧力計(埋め込み形・つばなし) 山本計器小型圧力計(埋め込み形・つばなし)山本計器(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1台
当日出荷から4日以内出荷
小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用仕様屋内用種類汎用圧力計
汎用圧力計 Φ60 右下精器製造汎用圧力計 Φ60右下精器製造(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)165種類汎用圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
小型圧力計(D枠立型・Φ40) 高島計器小型圧力計(D枠立型・Φ40)高島計器
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)寸法(mm)100×100×100質量(g)100種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45
汎用圧力計 Φ50 右下精器製造汎用圧力計 Φ50右下精器製造
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)105種類汎用圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
圧力計 日本精器圧力計日本精器
1,698税込1,868
1個
当日出荷
測定流体圧縮空気種類汎用圧力計圧力レンジ(MPa)0~1
A級品圧力計埋め込み形Φ50 TOKO(東洋計器興業)A級品圧力計埋め込み形Φ50TOKO(東洋計器興業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)50ケース形状D枠(埋込型つば無し)接続ねじ1/4G(PF)種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体
一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) 高島計器一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)高島計器
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
形状D型外径(Φmm)60
HCT0.6級圧力計 第一計器HCT0.6級圧力計第一計器
15,980税込17,578
1個ほか
6日以内出荷から21日以内出荷
主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
双針圧力計(立形・埋込形) 75Φ 形番:GD10/GD15 長野計器双針圧力計(立形・埋込形) 75Φ 形番:GD10/GD15長野計器
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
・同心で回転する2つの指針により、2ヵ所の圧力を簡単に比較し、読み取れます。・表示するのに必要な圧力計の数量を少なくでき、取付スペースの効率化が図れます。
用途本器は、同一計器内で2ヶ所の圧力が同時に測定できる圧力計です。主として取付場所のスペースに制限のあるところ、および2ヶ所の圧力を比較してみたい場合等に使用されています。例えば鉄道車両用の場合はエアタンク内とブレーキシリンダ内の圧力を同じ目盛板上で同時に読み取ることができます。外径(Φmm)75測定流体気体又は液体材質(株)C3771関連資料外形図(0.09MB)
一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) 高島計器一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60)高島計器
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】:SPC・Crメッキ形状D型接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
微圧計(埋込形)75Φ形番:GL19 長野計器微圧計(埋込形)75Φ形番:GL19長野計器
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。材質(カプセル)C5212ケース形状埋込形(D枠、取付穴)質量(g)350外径(Φmm)75接続ねじG3/8B測定流体気体材質(株)CAC203関連資料外形図(0.05MB)
KG D4 R1/4 40X1.6MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X1.6MPa高島計器
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X1.6MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0.0~1.6
KG D4 R1/4 40X2.5MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X2.5MPa高島計器
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X2.5MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.1圧力レンジ(MPa)0.0~2.5
KG D4 R1/4 40X1MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X1MPa高島計器
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X1MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0.0~1
TRTタートルゲージ 第一計器TRTタートルゲージ第一計器
6,398税込7,038
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)真鍮
TRTタートルゲージ SUS製 第一計器TRTタートルゲージ SUS製第一計器
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)SUS316
1/4インチチューブ出し圧力計 ユタカ(Crown)1/4インチチューブ出し圧力計ユタカ(Crown)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から46日以内出荷
接続部が1/4インチチューブ単管出し仕様の圧力計です。 配管と圧力計の接続継手の数を減らすことが可能です。 U5AはA型、U5DNはD型(つばなし)です。
仕様禁油 禁水使用温度範囲(℃)-5~45フランジ無し目盛板径(Φmm)50精度等級1.6級相当リークレート(Pa・m3/sec)1×10-11(真空法)
圧力計 裏ネジ SK11圧力計 裏ネジSK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。
用途エアー配管部品。外径(Φmm)40ケース形状D枠(埋込型つば無し)種類汎用圧力計使用圧力(MPa)0~1測定流体空気ねじ取付位置メーター裏圧力レンジ(MPa)0~1
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16長野計器
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(90%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)形状Φ100 埋込形(D枠)スイッチマイクロスイッチ接点上限1接点(±1%F.S.以内)接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境温度(℃)-5~40材質(接液部)CAC203圧力レンジ(MPa)0~0.1
双針圧力計(立形・埋込形) 100Φ 形番:GD11/GD16 長野計器双針圧力計(立形・埋込形) 100Φ 形番:GD11/GD16長野計器
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
・同心で回転する2つの指針により、2ヵ所の圧力を簡単に比較し、読み取れます。・表示するのに必要な圧力計の数量を少なくでき、取付スペースの効率化が図れます。
用途本器は、同一計器内で2ヶ所の圧力が同時に測定できる圧力計です。主として取付場所のスペースに制限のあるところ、および2ヶ所の圧力を比較してみたい場合等に使用されています。例えば鉄道車両用の場合はエアタンク内とブレーキシリンダ内の圧力を同じ目盛板上で同時に読み取ることができます。外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体関連資料外形図(0.09MB)
微圧計(埋込形)100Φ形番:GL25 長野計器微圧計(埋込形)100Φ形番:GL25長野計器
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。ケース形状埋込形(D枠、取付金具)質量(g)700外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体関連資料外形図(0.05MB)
0.5、0.6級圧力計(D枠・埋込形)150Φ 形番:GA26 長野計器0.5、0.6級圧力計(D枠・埋込形)150Φ 形番:GA26長野計器
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
・ブルドン管は特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。
用途本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。ケース形状埋込形(D枠、取付穴)質量(g)1500外径(Φmm)150接続ねじG1/2B測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)SUS316
0.5、0.6級圧力計(D枠・埋込形)100Φ 形番:GA16 長野計器0.5、0.6級圧力計(D枠・埋込形)100Φ 形番:GA16長野計器
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
・ブルドン管は特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。
用途本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。質量(g)800外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)SUS316
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
21,980税込24,178
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 旭計器工業密閉形圧力計 D形旭計器工業
20,880税込22,968
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形旭計器工業
28,580税込31,438
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 旭計器工業密閉形圧力計 D形旭計器工業
16,480税込18,128
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
17,580税込19,338
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
ブルドン管圧力計 D形 旭計器工業ブルドン管圧力計 D形旭計器工業
14,830税込16,313
1セット
29日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)精度1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形旭計器工業
23,080税込25,388
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
0- 100℃/0-1.0MPa 温圧計(横型) エスコ0- 100℃/0-1.0MPa 温圧計(横型)エスコ
22,300税込24,530
1個(1個)
翌日出荷
空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様横型/屋内外兼用材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂ケース形状横型質量(g)740接続ねじ(inch)R1/2”測定範囲(MPa)0~1.0感温部(mm)15×100材質(ケース)アルミダイカスト測定温度範囲(℃)0~100ゲージ径(Φmm)100
一般真空計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) 高島計器一般真空計(D枠埋込型・縁あり・Φ60)高島計器
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
トラスコ品番456-0600材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】:SPC・Crメッキ形状D型接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S.呼称ST D R1/4 60X-0.1MPa F2測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
一般真空計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) 高島計器一般真空計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)高島計器
2,798税込3,078
1個
当日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
形状D型外径(Φmm)60最小目盛(MPa)-0.002

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら