絞り込み
ブランド
  • 旭計器工業(3)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.05(2)
  • 0~0.06(2)
  • 0~0.07(2)
  • 0~0.1(2)
  • 0~0.16(2)
  • 0~0.2(2)
  • 0~0.25(2)
  • 0~0.3(2)
  • 0~0.35(2)
  • 0~0.4(2)
  • 0~0.5(2)
  • 0~0.6(2)
  • 0~0.7(2)
  • 0~1(2)
  • 0~1.6(2)
  • -0.1~0(3)
外径(Φmm)
  • 100(3)
ねじの呼び
  • 15A
  • 1/4(29)
  • 3/8(67)
  • 1/2(43)
  • G1/4(10)
  • G3/8(13)
  • G(PF) 1/4(112)
  • G(PF) 3/8(368)
  • G(PF) 1/2(81)
  • NPT 1/8(6)
  • R1/4(10)
  • R3/8(10)
  • R(PT) 1/8(17)
  • R(PT) 1/4(70)
  • R(PT) 3/8(65)
  • R(PT) 1/2(50)
  • Rc3/8(6)
  • U3/8(7)
  • U1/2(11)
  • その他(44)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0~0.25(2)
0~0.3(2)
0~0.35(2)
0~0.4(2)
0~0.5(2)
0~0.6(2)
0~0.7(2)
0~1(2)
0~1.6(2)
-0.1~0(3)
隔膜式圧力計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L 旭計器工業隔膜式圧力計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L旭計器工業
87,540税込96,294
1セット
38日以内出荷
2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。
仕様封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形取付方式フランジ式寸法(Φmm)指示計部:100材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
隔膜式真空計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L 旭計器工業隔膜式真空計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L旭計器工業
94,140税込103,554
1セット
38日以内出荷
2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。
仕様封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形取付方式フランジ式寸法(Φmm)指示計部:100接続15A-FF材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)圧力レンジ(MPa)-0.1
隔膜式圧力計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L 旭計器工業隔膜式圧力計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L旭計器工業
74,980税込82,478特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。
仕様封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形取付方式フランジ式寸法(Φmm)指示計部:100材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

汎用圧力計