絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.05(2)
- 0~0.06(2)
- 0~0.07(2)
- 0~0.1(2)
- 0~0.16(2)
- 0~0.2(2)
- 0~0.25(2)
- 0~0.3(2)
- 0~0.35(2)
- 0~0.4(2)
- 0~0.5(2)
- 0~0.6(2)
- 0~0.7(2)
- 0~1(2)
- 0~1.6(2)
- -0.1~0(3)
- -0.1~1(3)
外径(Φmm)
- 100(3)
ねじの呼び
- 15A
- 1/4(27)
- 3/8(65)
- 1/2(41)
- 20A(2)
- G1/4(15)
- G3/8(26)
- G(PF) 1/4(127)
- G(PF) 3/8(367)
- G(PF) 1/2(77)
- NPT 1/8(4)
- R1/8(3)
- R1/4(25)
- R3/8(19)
- R(PT) 1/8(22)
- R(PT) 1/4(76)
- R(PT) 3/8(78)
- R(PT) 1/2(49)
- Rc(PT) 1/4(3)
- その他(48)
- ねじの呼びをもっと見る
ケース形状

A枠(立型つば無し)(3)
ブランド
- 旭計器工業(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~0.3(2)
0~0.35(2)
0~0.4(2)
0~0.5(2)
0~0.6(2)
0~0.7(2)
0~1(2)
0~1.6(2)
-0.1~0(3)
-0.1~1(3)

隔膜式圧力計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L
旭計器工業¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷から30日以内出荷2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。仕様封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形取付方式フランジ式寸法(Φmm)指示計部:100材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
隔膜式圧力計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L
旭計器工業¥87,540~税込¥96,294~1セット38日以内出荷2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。仕様封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形取付方式フランジ式寸法(Φmm)指示計部:100材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
隔膜式真空計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L
旭計器工業¥94,140税込¥103,5541セット38日以内出荷2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。仕様封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形取付方式フランジ式寸法(Φmm)指示計部:100接続15A-FF材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)圧力レンジ(MPa)-0.1