絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(7)
  • 0~0.4(6)
  • 0~0.6(26)
  • 0~1(26)
  • 0~1.5(6)
  • 0~1.6(14)
  • 0~2(19)
  • 0~2.5(3)
  • 0~3(15)
  • 0~3.5(3)
  • 0~4(2)
  • 0~5(15)
  • 0~6(2)
  • 0~10(8)
  • 0~25(5)
  • 0~50(1)
  • -0.1~0(2)
  • -0.1~3.5(1)
  • -0.1~5.3(1)
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 63(2)
  • 75(5)
  • 80(1)
  • 100(4)
ねじの呼び
  • 1/4(1)
  • 3/8(2)
  • 1/2(2)
  • G(2)
  • G(PF) 1/4(38)
  • G(PF) 3/8(92)
  • GG(2)
  • NPT 1/8(2)
  • R(2)
  • R(PT) 1/4(3)
  • R(PT) 3/8(1)
  • R(PT) 1/2(2)
  • RR(2)
  • UNF 7/16(2)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(97)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(35)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(1)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(1)
測定流体
  • その他(1)
  • 気体(109)
  • 液体(116)
最小目盛(MPa)
  • 0.01(1)
  • 0.02(2)
  • 0.05(2)
  • 0.1(2)
0.01・0.02・0.05・0.1
精度
  • ±0.25%(1)
  • ±1.6%(64)
±0.25%・±1.6%
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • 長野計器(1,129)
  • 旭計器工業(208)
  • 右下精器製造(127)
  • 第一計器(100)
  • 高島計器(52)
  • NKS(30)
  • WIKA(20)
  • Bourdon(17)
  • 岡野製作所(16)
  • TOKO(東洋計器興業)(14)
  • クローネ(12)
  • 山本計器(11)
  • 岩田製作所(9)
  • ユニバーサル(7)
  • Druck(7)
  • RIKEN(理研機器)(6)
  • TRUSCO(5)
  • アズワン(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0~0.1(7)
0~0.4(6)
0~0.6(26)
0~1(26)
0~1.5(6)
0~1.6(14)
0~2(19)
0~3(15)
0~5(15)
0~10(8)
75mm 圧力計 エスコ75mm 圧力計エスコ
4,600税込5,060
1個
当日出荷から翌日出荷
ブルドン管方式。
外径(Φmm)75使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコジョイント継手(圧力計用/ステンレス)エスコ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
50mm 圧力計 エスコ50mm 圧力計エスコ
2,600税込2,860
1個
当日出荷から翌日出荷
ブルドン管方式。
外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG1/4材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
水圧テストゲージ エスコ水圧テストゲージエスコ(5件のレビュー)
10,700税込11,770
1個
当日出荷
水道吐出圧検査に!
測定流体水圧エスコ品番EA115F-1ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計口径(Φmm)22まで(蛇口)圧力レンジ(MPa)0~1
ダンプナ(ステンレス) エスコダンプナ(ステンレス)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷から4日以内出荷
テフロンパッキン付 オリフィス効果を利用して瞬間過大圧や脈動圧を緩和する調整式の緩衝装置
G 3/8"/100mm/0-2.0MPa 圧力計 エスコG 3/8"/100mm/0-2.0MPa 圧力計エスコ
4,740税込5,214
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DF-20種類汎用圧力計適合流体気体と液体
G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計エスコ
4,200税込4,620
1個
当日出荷
適合流体気体と液体エスコ品番EA729DE-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~2
60mm 圧力計 エスコ60mm 圧力計エスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
ブルドン管方式。
接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
0- 100℃/0-1.0MPa 温圧計(横型) エスコ0- 100℃/0-1.0MPa 温圧計(横型)エスコ
25,700税込28,270
1個(1個)
翌日出荷
空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様横型/屋内外兼用材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂ケース形状横型質量(g)740接続ねじ(inch)R1/2”測定範囲(MPa)0~1.0感温部(mm)15×100材質(ケース)アルミダイカスト測定温度範囲(℃)0~100ゲージ径(Φmm)100
メートルパイプ(O型/鉄) エスコメートルパイプ(O型/鉄)エスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
圧力計用
75mm アクリル板圧力計 エスコ75mm アクリル板圧力計エスコ
3,790税込4,169
1個(1個)
翌日出荷
食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。
エスコ品番EA729BE-10ケース形状立型接続口径G3/8”質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~1.0材質(ケース)SPC(黒塗装)使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮ゲージ径(Φmm)75
メートルパイプ(U型/ステンレス) エスコメートルパイプ(U型/ステンレス)エスコ
5,920税込6,512
1個
翌日出荷
圧力計用
材質SUS304最高使用圧力(MPa)1
ダンプナ(黄銅) エスコダンプナ(黄銅)エスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
テフロンパッキン付 オリフィス効果を利用して瞬間過大圧や脈動圧を緩和する調整式の緩衝装置
ジョイント継手(圧力計用/黄銅) エスコジョイント継手(圧力計用/黄銅)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷から5日以内出荷
圧力計用
60mm/0-0.1MPa つば付圧力計(グリセリン入) エスコ60mm/0-0.1MPa つば付圧力計(グリセリン入)エスコ
8,370税込9,207
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729GG-1種類汎用圧力計適合流体気体と液体
G 3/8"/ 75mm/0-0.6MPa 圧力計(つば付密閉) エスコG 3/8"/ 75mm/0-0.6MPa 圧力計(つば付密閉)エスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
適合流体気体と液体エスコ品番EA729DS-6ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.6
G 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa 密閉型圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa 密閉型圧力計エスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
適合流体気体と液体エスコ品番EA729DP-16ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1.6
G 3/8"/ 75mm/0-1.0MPa 密閉型圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/0-1.0MPa 密閉型圧力計エスコ
7,280税込8,008
1個
6日以内出荷
エスコ品番EA729DP-10種類汎用圧力計適合流体気体と液体
G 1/4"/ 60mm/ 0-10MPa 圧力計(ステンレス製) エスコG 1/4"/ 60mm/ 0-10MPa 圧力計(ステンレス製)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DJ-100種類汎用圧力計適合流体気体と液体
G 3/8"/100mm/0-0.6MPa 圧力計 エスコG 3/8"/100mm/0-0.6MPa 圧力計エスコ
4,740税込5,214
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DF-6種類汎用圧力計適合流体気体と液体
G 3/8"/100mm/0-1.6MPa 圧力計 エスコG 3/8"/100mm/0-1.6MPa 圧力計エスコ
4,740税込5,214
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DF-16種類汎用圧力計適合流体気体と液体
G 3/8"/ 75mm/0-3.0MPa 圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/0-3.0MPa 圧力計エスコ
4,200税込4,620
1個
6日以内出荷
適合流体気体と液体エスコ品番EA729DE-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~3
G 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa 圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa 圧力計エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DE-16種類汎用圧力計適合流体気体と液体
G 3/8"/100mm/ 0-0.6MPa つば付圧力計 エスコG 3/8"/100mm/ 0-0.6MPa つば付圧力計エスコ
809税込890特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA729DD-6種類汎用圧力計
G 3/8"/ 75mm/ 0-2.0MPa 圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/ 0-2.0MPa 圧力計エスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
測定流体空圧、油圧、その他エスコ品番EA729DA-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8圧力レンジ(MPa)0~2
G 1/4"/ 50mm 0- 10MPa 圧力計 エスコG 1/4"/ 50mm 0- 10MPa 圧力計エスコ
3,100税込3,410
1個
6日以内出荷
エスコ品番EA729D-100種類汎用圧力計
G 1/4"/ 50mm/0-0.1MPa 圧力計 エスコG 1/4"/ 50mm/0-0.1MPa 圧力計エスコ
2,710税込2,981
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729D-1種類汎用圧力計
100mm 圧力計 エスコ100mm 圧力計エスコ
5,600税込6,160
1個
当日出荷から翌日出荷
ブルドン管方式。
外径(Φmm)100使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)45材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
50Kg/cm2 フレアータイプ圧力計 エスコ50Kg/cm2 フレアータイプ圧力計エスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
チャージホースがそのまま使用できます。
エスコ品番EA105F-1材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)0~5
低圧用油圧計 エスコ低圧用油圧計エスコ
30,300税込33,330
1個
翌日出荷
原動機のエンジンオイル油圧や作業車、建設機械等の低圧部の測定に。
付属品ニップルR1/8”・R1/4”(低圧用)(各1個)全長(mm)1470質量(g)750測定範囲(kPa)0~1500ホース長さ(m)1.3最小目盛(kPa)50ゲージ径(Φmm)60
デジタル圧力計 EA729DZシリーズ エスコデジタル圧力計 EA729DZシリーズエスコ
95,900税込105,490
1個
3日以内出荷
注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●圧力:-100~100kPa●接続:R1/4"●直径:82.5mm●表示器:LCD(表示高さ12mm)●材質:接続部/SUS316L ケース/ABS樹脂(黒) フロントパネル/PET樹脂●重量:約220g●電源:単4電池×2本(アルカリ乾電池付属)●精度:±1%F.S ±1digit●許容過負荷:150%F.S.●表示変換速度:0.1、0.3、0.5、1sec●温度影響:±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)●使用温湿度範囲:-10~60℃、35~85%RH%(氷結・結露不可)●防水保護等級:IP65相当●機能:・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示アズワン品番78-0519-36
75mm アクリル板圧力計 エスコ75mm アクリル板圧力計エスコ
3,790税込4,169
1個(1個)
翌日出荷
食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。
エスコ品番EA729BE-16ケース形状立型接続口径G3/8”質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~1.6材質(ケース)SPC(黒塗装)使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮ゲージ径(Φmm)75
75mm アクリル板圧力計 エスコ75mm アクリル板圧力計エスコ
3,790税込4,169
1個(1個)
翌日出荷
食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。
エスコ品番EA729BE-20ケース形状立型接続口径G3/8”質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~2.0材質(ケース)SPC(黒塗装)使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮ゲージ径(Φmm)75
75mm アクリル板圧力計 エスコ75mm アクリル板圧力計エスコ
3,790税込4,169
1個(1個)
翌日出荷
食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。
エスコ品番EA729BE-6ケース形状立型接続口径G3/8”質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~0.6材質(ケース)SPC(黒塗装)使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮ゲージ径(Φmm)75
0-1.6MPa 圧力計(グリセリン入) エスコ0-1.6MPa 圧力計(グリセリン入)エスコ
7,060税込7,766
1個(1個)
翌日出荷
材質透明板:ポリカーボネートケース形状立型測定範囲(MPa)0~1.6材質(ケース)SUS304材質(接続部)真鍮
0-4.0MPa 圧力計 エスコ0-4.0MPa 圧力計エスコ
3,280税込3,608
1個(1個)
翌日出荷
ケース形状立型接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~4.0材質(接続部)黄銅
0-2.0MPa 蒸気用圧力計 エスコ0-2.0MPa 蒸気用圧力計エスコ
4,510税込4,961
1個(1個)
翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~2.0材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
0-6.0MPa 圧力計(グリセリン入) エスコ0-6.0MPa 圧力計(グリセリン入)エスコ
7,920税込8,712
1個(1個)
翌日出荷
材質透明板:ポリカーボネートケース形状立型測定範囲(MPa)0~6.0材質(ケース)SUS304材質(接続部)真鍮
0-4.0MPa 圧力計(グリセリン入) エスコ0-4.0MPa 圧力計(グリセリン入)エスコ
7,320税込8,052
1個(1個)
翌日出荷
材質透明板:ポリカーボネートケース形状立型測定範囲(MPa)0~4.0材質(ケース)SUS304材質(接続部)真鍮
0-6.0MPa 圧力計 エスコ0-6.0MPa 圧力計エスコ
4,120税込4,532
1個(1個)
翌日出荷
ケース形状立型接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~6.0材質(接続部)黄銅

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

汎用圧力計