外径(Φmm)100
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)45
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729DF-10
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
接続ねじG3/8
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~1
1個
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様横型/屋内外兼用
材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂
ケース形状横型
質量(g)740
接続ねじ(inch)R1/2”
測定範囲(MPa)0~1.0
感温部(mm)15×100
材質(ケース)アルミダイカスト
測定温度範囲(℃)0~100
ゲージ径(Φmm)100
1個(1個)
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
外径(Φmm)100
ケース形状B枠(立型つば有り)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
ツバ径(Φmm)128
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)43
材質(ケース)合金製
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
適合流体気体または液体
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729DF-30
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
接続ねじG3/8
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~3
1個
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
測定流体空圧、油圧、その他
エスコ品番EA729DB-6
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
接続ねじG3/8
圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729GJ-30
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~3
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
測定流体空圧、油圧、その他
エスコ品番EA729DB-50
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
接続ねじG3/8
圧力レンジ(MPa)0~5
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729DT-30
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~3
1個
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
測定流体空圧、油圧、その他
エスコ品番EA729DB-0
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
接続ねじG3/8
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729DT-4
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~0.4
1個
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729DT-16
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~1.6
1個
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729DR-6
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729DR-30
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~3
1個
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729DR-10
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~1
1個
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729DT-100
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~10
1個
¥11,200
税込¥12,320
8日以内出荷
1個
¥8,700
税込¥9,570
8日以内出荷
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729DT-10
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~1
1個
¥7,810
税込¥8,591
8日以内出荷
汎用圧力計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。