絞り込み
ブランド
  • 高島計器
  • モノタロウ(7)
  • 長野計器(1,142)
  • 旭計器工業(208)
  • エスコ(162)
  • 右下精器製造(128)
  • 第一計器(112)
  • NKS(30)
  • WIKA(20)
  • Bourdon(17)
  • 岡野製作所(16)
  • TOKO(東洋計器興業)(14)
  • クローネ(13)
  • 山本計器(11)
  • 岩田製作所(9)
  • ユニバーサル(7)
  • Druck(7)
  • RIKEN(理研機器)(6)
  • センシズ(6)
  • TRUSCO(5)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(22)
  • 0~0.16(21)
  • 0~0.25(21)
  • 0~0.4(20)
  • 0~0.6(22)
  • 0~1(20)
  • 0~1.6(21)
  • 0~2.5(20)
  • 0~4(20)
  • 0~6(21)
  • 0~10(21)
  • 0~16(21)
  • 0~25(21)
  • 0.1(2)
  • 0.16(2)
  • 0.25(2)
  • 0.4(2)
  • 0.6(2)
  • 1(2)
  • -0.1~0(21)
外径(Φmm)
  • 43.3(2)
  • 50(1)
  • 52.6(1)
  • 56.2(1)
  • 60(15)
  • 75(8)
  • 100(7)
ねじの呼び
  • G1/4(4)
  • G3/8(5)
  • G(PF) 1/4(2)
  • G(PF) 3/8(4)
  • R1/4(5)
  • R3/8(8)
  • R(PT) 1/8(3)
  • R(PT) 1/4(19)
  • R(PT) 3/8(2)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(22)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(7)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(20)
測定流体
  • 気体(48)
  • 液体(48)
  • 蒸気(1)
気体・液体・蒸気
最小目盛(MPa)
  • 0.002(26)
  • 0.005(21)
  • 0.01(20)
  • 0.02(19)
  • 0.05(20)
  • 0.1(19)
  • 0.2(20)
  • 0.5(20)
  • 1(1)
0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1
精度
  • ±1.6%(29)
  • ±2.5%(4)
  • ±3%(16)
±1.6%・±2.5%・±3%
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0~0.1(22)
0~0.16(21)
0~0.25(21)
0~0.6(22)
0~1.6(21)
0~6(21)
0~10(21)
0~16(21)
0~25(21)
-0.1~0(21)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る
ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4高島計器
7,698税込8,468
1個
当日出荷
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠材質SUSケース形状A枠立型精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4 高島計器小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4高島計器(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
小型圧力計(A枠立型・Φ40) 高島計器小型圧力計(A枠立型・Φ40)高島計器(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)寸法(mm)100×100×100質量(g)100種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45測定物質水、エアー外径43.3
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8 高島計器プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8高島計器
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質外枠素材:ABS樹脂・黒色ケース形状A枠立型接続ねじ(inch)R3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)高島計器
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
用途蒸気に対応しています。耐久性にも優れています。材質外枠材質:SPC・黒塗装ケース形状A型精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)100
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8 高島計器一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8高島計器
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
用途蒸気に使用できます。材質外枠素材SPC・黒塗装形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)75
一般圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器一般圧力計(A枠立型・Φ100)高島計器
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
小型圧力計(D枠立型・Φ40) 高島計器小型圧力計(D枠立型・Φ40)高島計器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)寸法(mm)100×100×100質量(g)100種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45
一般圧力計(A枠立型・Φ75) 高島計器一般圧力計(A枠立型・Φ75)高島計器
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
針抜き 高島計器針抜き高島計器
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トラスコ品番567-8976品名針抜き
一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) 高島計器一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)高島計器
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
形状D型外径(Φmm)60
小型圧力計(A枠立型・Φ50) 高島計器小型圧力計(A枠立型・Φ50)高島計器
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。形状A枠(立型つば無し)質量(g)130種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)43.3接続ねじR1/8精度(%)±2.5F.S.測定流体気体、液体材質(接続部)(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)
一般圧力計(B枠立型・Φ60) 高島計器一般圧力計(B枠立型・Φ60)高島計器
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
小型圧力計(A枠立型・Φ50) 高島計器小型圧力計(A枠立型・Φ50)高島計器
1,698税込1,868
1個
当日出荷から12日以内出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。質量(g)130種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4高島計器
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUSケース形状A枠立型接続ねじ(inch)R1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60
一般圧力計(D枠埋込形・縁あり・Φ60) 高島計器一般圧力計(D枠埋込形・縁あり・Φ60)高島計器
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
一般圧力計(A枠立型・Φ60) 高島計器一般圧力計(A枠立型・Φ60)高島計器
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
一般圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4 高島計器一般圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4高島計器
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)、外枠材質:SPC・黒塗装形状B型サイズ接続部:R1/4精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)60
一般圧力計(B枠立型・Φ75) 高島計器一般圧力計(B枠立型・Φ75)高島計器
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。形状B型精度±1.6%F.S
一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) 高島計器一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60)高島計器
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】:SPC・Crメッキ形状D型接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
一般圧力計(B枠立型・Φ100) 高島計器一般圧力計(B枠立型・Φ100)高島計器
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
KG D4 R1/4 40X25MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X25MPa高島計器
3,798税込4,178
1個
11日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X25MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)1圧力レンジ(MPa)0.0~25
プラスチック圧力計 (AT G3/8 75X0.6MPa) 高島計器プラスチック圧力計 (AT G3/8 75X0.6MPa)高島計器
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質【接続】株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)形状A形質量(g)200種類一般圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形(mm)84精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 75×0.6MPa測定流体気体、液体最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0~0.6
フランジ式隔膜圧力計 SAタイプ 高島計器フランジ式隔膜圧力計 SAタイプ高島計器
84,980税込93,478
1台
21日以内出荷
・圧力計内に直接測定流体が入らないように隔膜を配置。・化学工場、食品工場等の腐食性流体、高粘度流体の測定用。・隔測形として受圧部と指示部を離す事が可能。・全種禁油処理を実施。
仕様封入液:プロピレングリコール材質接続ねじ・下フランジ:SUS304、隔膜接続部:SUS316 L形状外部:A直結形精度2.5接続形式I型フランジ式材質(フランジ)上:C3604・Crメッキ圧力計密閉形圧力計(SUSケース、C3604材ねじ)
ねじ式A型隔膜式圧力計 SAタイプ 高島計器ねじ式A型隔膜式圧力計 SAタイプ高島計器
61,980税込68,178
1台
21日以内出荷
・圧力計内に直接測定流体が入らないように隔膜を配置。・化学工場、食品工場等の腐食性流体、高粘度流体の測定用。・隔測形として受圧部と指示部を離す事が可能。・全種禁油処理を実施。
仕様封入液:プロピレングリコール材質接続ねじ・下フランジ:SUS304、隔膜接続部:SUS316 L形状外部:A直結形精度2.5接続形式ねじ式材質(フランジ)上:C3604・Crメッキ圧力計密閉形圧力計(SUSケース、C3604材ねじ)
一般圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 高島計器一般圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4高島計器
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されている。
用途一般用、室内用。材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)、外枠材質:SPC・黒塗装形状A型精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)60
一般圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4 高島計器一般圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4高島計器
2,498税込2,748
1個
当日出荷
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)、外枠材質:SPC・黒塗装形状B型精度±1.6%F.S接続ねじG1/4測定流体気体、液体外径(mm)60
一般圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器一般圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4高島計器
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)形状A型精度±1.6%F.S接続ねじR1/4測定流体気体、液体外径(mm)60
一般真空計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) 高島計器一般真空計(D枠埋込型・縁あり・Φ60)高島計器
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
トラスコ品番456-0600材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】:SPC・Crメッキ形状D型接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S.呼称ST D R1/4 60X-0.1MPa F2測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
一般真空計(A枠立型・Φ60) 高島計器一般真空計(A枠立型・Φ60)高島計器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されている。
用途一般用、室内用。トラスコ品番418-5830材質外枠材質:SPC・黒塗装形状A型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S呼称ST A G1/4 60×-0.1MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
一般真空計(A枠立型・Φ100) 高島計器一般真空計(A枠立型・Φ100)高島計器
2,598税込2,858
1個
当日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
一般真空計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) 高島計器一般真空計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)高島計器
2,798税込3,078
1個
当日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
形状D型外径(Φmm)60最小目盛(MPa)-0.002
一般真空計(D枠埋込形・縁あり・Φ60) 高島計器一般真空計(D枠埋込形・縁あり・Φ60)高島計器
2,798税込3,078
1個
当日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
トラスコ品番454-6464材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S.呼称ST D G1/4 60X-0.1MPa F2測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
一般真空計(A枠立型・Φ75) 高島計器一般真空計(A枠立型・Φ75)高島計器
2,298税込2,528
1個
当日出荷
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
一般真空計(B枠立型・Φ100) 高島計器一般真空計(B枠立型・Φ100)高島計器
2,798税込3,078
1個
当日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
一般真空計(B枠立型・Φ75) 高島計器一般真空計(B枠立型・Φ75)高島計器
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
KG D4 R1/4 40X4MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X4MPa高島計器
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X4MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.2圧力レンジ(MPa)0.0~4
KG D4 R1/4 40X-0.1MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X-0.1MPa高島計器
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X-0.1MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
KG D4 R1/4 40X1.6MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X1.6MPa高島計器
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X1.6MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0.0~1.6
KG D4 R1/4 40X0.16MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X0.16MPa高島計器
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X0.16MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ(MPa)0.0~0.16

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

汎用圧力計