絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.06(8)
- 0~0.1(93)
- 0~0.16(78)
- 0~0.25(74)
- 0~0.4(79)
- 0~0.6(82)
- 0~1(80)
- 0~1.6(81)
- 0~2.5(79)
- 0~4(80)
- 0~6(73)
- 0~10(75)
- 0~16(75)
- 0~25(71)
- 0.1(2)
- 0.16(2)
- 0.25(2)
- 0.4(2)
- 0.6(2)
- -0.1~0(88)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
外径(Φmm)
- 30(1)
- 40(5)
- 43.3(2)
- 50(25)
- 52.6(1)
- 56.2(1)
- 60(62)
- 75(61)
- 100(62)
ねじの呼び
- G1/4(11)
- G3/8(19)
- G(PF) 1/4(19)
- G(PF) 3/8(19)
- R1/8(2)
- R1/4(21)
- R3/8(17)
- R(PT) 1/8(10)
- R(PT) 1/4(28)
- R(PT) 3/8(15)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(62)

B枠(立型つば有り)(23)

D枠(埋込型つば無し)(45)
測定流体
- 気体(236)
- 液体(207)
精度
- ±1.6%(186)
- ±2.5%(24)
- ±3%(25)
- ±4%(1)
±1.6%・±2.5%・±3%・±4%
最小目盛(MPa)
- 0.001(7)
- 0.002(127)
- 0.005(114)
- 0.01(106)
- 0.02(81)
- 0.05(114)
- 0.1(102)
- 0.2(83)
- 0.5(103)
- 1(3)
0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1
ブランド
- 高島計器
- モノタロウ(5)
- NKS(エヌケーエス)(30)
- PressVac(プレスバック)(11)
- RIKEN(理研機器)(4)
- SK11(3)
- TOKO(東洋計器興業)(79)
- TRUSCO(5)
- イチネンTASCO(3)
- エスコ(115)
- カクダイ(4)
- クローネ(8)
- タカシマ(3)
- 千代田通商(3)
- 右下精器製造(126)
- 山本計器(9)
- 岩田製作所(9)
- 旭計器工業(61)
- 第一計器(90)
- 長野計器(142)
- ブランドをもっと見る
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~0.1(93)
0~0.16(78)
0~0.4(79)
0~0.6(82)
0~1(80)
0~1.6(81)
0~2.5(79)
0~4(80)
0~16(75)
-0.1~0(88)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る

ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4
高島計器¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠材質SUSケース形状A枠立型精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
小型圧力計(A枠立型・Φ40)
高島計器(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)寸法(mm)100×100×100色赤質量(g)100種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45測定物質水、エアー外径43.3
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8
高島計器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。用途蒸気に使用できます。材質外枠素材SPC・黒塗装形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)75
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8
高島計器¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質外枠素材:ABS樹脂・黒色ケース形状A枠立型接続ねじ(inch)R3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
一般圧力計(A枠立型・Φ100)
高島計器¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4
高島計器(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)
高島計器¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。用途蒸気に対応しています。耐久性にも優れています。材質外枠材質:SPC・黒塗装ケース形状A型精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)100
一般圧力計(A枠立型・Φ75)
高島計器¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
小型圧力計(D枠立型・Φ40)
高島計器¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)寸法(mm)100×100×100色赤質量(g)100種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45
密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4
高島計器¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUSケース形状A枠立型接続ねじ(inch)R1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60
一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60)
高島計器¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】:SPC・Crメッキ形状D型接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
一般圧力計(A枠立型・Φ60)
高島計器¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)
高島計器¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。形状D型外径(Φmm)60
小型圧力計(A枠立型・Φ50)
高島計器¥1,698~税込¥1,868~1個8日以内出荷から13日以内出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。形状A枠(立型つば無し)質量(g)130種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)43.3接続ねじR1/8精度(%)±2.5F.S.測定流体気体、液体材質(接続部)(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)
一般圧力計(B枠立型・Φ60)
高島計器¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
小型圧力計(A枠立型・Φ50)
高島計器¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から12日以内出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。質量(g)130種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4
高島計器¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。材質外枠材質:SPC・Crメッキ形状A型精度±3%F.S.接続ねじR1/4材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)40
一般圧力計(D枠埋込形・縁あり・Φ60)
高島計器¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
小型圧力計(A枠立型・Φ30) R1/8
高島計器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。形状A型精度±4%F.S.接続ねじR1/8測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)30
密閉形圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8
高島計器¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUS形状A型接続口径R3/8精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75
密閉形圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8
高島計器¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUS形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4
高島計器¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径R1/4接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ50) R1/4
高島計器¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径R1/4接続部のサイズR1/4精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)外径(mm)50
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ50) G1/4
高島計器¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。材質外枠素材:ABS樹脂・黒色接続口径G1/4精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)外径(mm)50
小型圧力計(A枠立型・Φ50) R1/4
高島計器¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状A型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4
高島計器¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。材質外枠材質:SPC・Crメッキ形状A型精度±3%F.S.接続ねじR1/4材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)40
密閉形圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8
高島計器¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUS形状A型接続口径R3/8精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)G口径
高島計器¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。用途蒸気に使用できます。材質外枠素材SPC・Crメッキ精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ60) R1/4
高島計器¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。材質外枠材質:SPC・Crメッキ接続口径R1/4接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60
一般蒸気用圧力計 B枠立型・Φ100
高島計器¥5,498~税込¥6,048~1個23日以内出荷JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。用途蒸気に使用できます。材質外枠素材:SPC・黒塗装ケース形状B型接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316外径(mm)100
一般蒸気用圧力計 A枠立型・Φ100
高島計器¥5,198~税込¥5,718~1個23日以内出荷製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。用途蒸気用に使用できます。材質外枠:SPC・Crメッキケース形状A型接続部のサイズR3/8精度±1.6%F.S.測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316外径(mm)100
プラスチック蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)
高島計器¥4,598~税込¥5,058~1個23日以内出荷密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。蒸気に使用できます。ケース形状A型精度±1.6%F.S.外径(mm)100
ねじ式A型隔膜式圧力計 SAタイプ
高島計器¥61,980~税込¥68,178~1台21日以内出荷・圧力計内に直接測定流体が入らないように隔膜を配置。・化学工場、食品工場等の腐食性流体、高粘度流体の測定用。・隔測形として受圧部と指示部を離す事が可能。・全種禁油処理を実施。仕様封入液:プロピレングリコール材質接続ねじ・下フランジ:SUS304、隔膜接続部:SUS316 L形状外部:A直結形精度2.5接続形式ねじ式材質(フランジ)上:C3604・Crメッキ圧力計密閉形圧力計(SUSケース、C3604材ねじ)
一般圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4
高島計器¥2,498税込¥2,7481個当日出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されている。用途一般用、室内用。材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)、外枠材質:SPC・黒塗装形状A型精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)60
一般圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4
高島計器¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。用途一般用、室内用。材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)、外枠材質:SPC・黒塗装形状B型精度±1.6%F.S接続ねじG1/4測定流体気体、液体外径(mm)60
一般圧力計(B枠立型・Φ75)
高島計器¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。用途一般用、室内用。形状B型精度±1.6%F.S
一般真空計(A枠立型・Φ100)
高島計器¥2,598税込¥2,8581個当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
一般真空計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)
高島計器¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。形状D型外径(Φmm)60最小目盛(MPa)-0.002
一般圧力計(B枠立型・Φ100)
高島計器¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)