「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4高島計器(1件のレビュー)当日出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
汎用圧力計 FD型 G1/4B 60Φ右下精器製造翌々日出荷
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
用途エアー・油・水、のどれにでも使用できます。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60ケース形状FD型精度±1.6%F.S接続ねじG1/4B
小型圧力計 FD型 G1/4B 50Φ右下精器製造当日出荷から翌々日出荷
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。JIS B 7505-1規格品です。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±2.5%F.S接続ねじG1/4B
小型圧力計 A型 R1/4 50Φ右下精器製造当日出荷から翌々日出荷
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型精度±2.5%FS接続ねじR1/4
KG D4 R1/4 40X2.5MPa高島計器8日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X2.5MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.1圧力レンジ(MPa)0.0~2.5
小型圧力計(A枠立型・Φ50)高島計器当日出荷から12日以内出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。質量(g)130種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
小型圧力計(A枠立型・Φ50)高島計器8日以内出荷から13日以内出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。形状A枠(立型つば無し)質量(g)130種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)43.3接続ねじR1/8精度(%)±2.5F.S.測定流体気体、液体材質(接続部)(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)
汎用圧力計 Φ50右下精器製造4日以内出荷から5日以内出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)105種類汎用圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
汎用圧力計 Φ60右下精器製造(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)165種類汎用圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
小型圧力計 Φ50右下精器製造(16件のレビュー)当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)120種類汎用圧力計接続ねじR1/4材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
汎用圧力計(スターゲージ) Φ60右下精器製造(18件のレビュー)当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50)右下精器製造(9件のレビュー)当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)105種類汎用圧力計接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
汎用圧力計(スターゲージΦ100)右下精器製造(4件のレビュー)当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)410種類汎用圧力計接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
汎用圧力計(スターゲージΦ75)右下精器製造(7件のレビュー)当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)75ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじG3/8B質量(g)300種類汎用圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
汎用圧力計(スターゲージΦ60)右下精器製造(46件のレビュー)当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじG1/4B質量(g)180種類汎用圧力計ねじ径G1/4B精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
汎用圧力計(B形立型・Φ100)右下精器製造(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)470種類汎用圧力計ねじ径G3/8B材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
汎用圧力計(B形立型・Φ75)右下精器製造(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)330種類汎用圧力計ねじ径G3/8B材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
小型圧力計(A形立型・Φ50)右下精器製造(20件のレビュー)当日出荷
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。
指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)120種類汎用圧力計ねじ径G1/4B接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD