商品豆知識
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~0.1(124)
0~0.2(81)
0~0.25(95)
0~0.3(73)
0~0.4(119)
0~0.5(78)
0~0.6(130)
0~1(149)
0~1.6(130)
0~2(123)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る
耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
種類一般圧力計
ねじ径G3/8B
寸法D(mm)78
材質(ケース)SPC
測定対象蒸気
寸法h(mm)70
材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅
材質(株)C3604BD
寸法f(mm)18
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 G/立形/60Φ
モノタロウ
¥759
税込¥835
JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
測定流体気体、液体
呼びAT
ケース色黒
材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)
材質(カバー)SUS430・生地
材質(株)C3604
蒸気配管用圧力計です。サイフォン管等の放熱製品を適宜併用して御使用ください。
接続部のサイズG3/8B(PF)
外径(Φmm)100
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
測定対象蒸気
測定流体蒸気
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)330
種類汎用圧力計
ねじ径G3/8B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
使用流体水・油・エアー
取付ねじ管用平行ネジ
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
接続ねじ3/8
材質(ねじ部)黄銅
材質(ケース)鋼
測定流体水・油・空気
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 G/立形/75Φ
モノタロウ
¥939
税込¥1,033
・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
外径(Φmm)75
形状立形ツバ有り(BT)
接続ねじ3/8G(PF)
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)78
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)40
寸法C(mm)16
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)
精度1.6
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
最小目盛(MPa)0
外径(Φmm)75
ケース形状B枠(立型つば有り)
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
ツバ径(Φmm)100
本体厚さ(mm)40
材質(ケース)合金製
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
適合流体気体または液体
外径(Φmm)100
ケース形状B枠(立型つば有り)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
ツバ径(Φmm)128
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)43
材質(ケース)合金製
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
適合流体気体または液体
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。
ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。
指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。
他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。
接点材料は、白金-白金を使用しています。
設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
接点上下限2接点
測定流体気体及び流体
接続形状U
このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。
電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。
マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び流体
接続形状T
主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び流体
接続形状T
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。
ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。
指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。
他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。
接点材料は、白金-白金を使用しています。
設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び流体
接続形状U
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状B枠(立型つば有り)
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)SUS
このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。
電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。
マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び流体
接続形状T
耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)520
種類一般圧力計
ねじ径G3/8B
ツバ径(Φmm)128
材質(ケース)SPC
測定対象蒸気
材質(株)C3604BD
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
種類一般圧力計
ねじ径G3/8B
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
材質(接続部)黄銅
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び流体
接続形状U
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)470
種類汎用圧力計
ねじ径G3/8B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び流体
接続形状U
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。
ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。
指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。
他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。
接点材料は、白金-白金を使用しています。
設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び流体
接続形状U
1
2
3
4
5
6
次へ
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。