絞り込み
ブランド
  • 旭計器工業(6)
  • 長野計器(3)
  • 右下精器製造(3)
  • カクダイ(1)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(10)
  • 0~0.2(7)
  • 0~0.25(4)
  • 0~0.3(7)
  • 0~0.4(11)
  • 0~0.5(4)
  • 0~0.6(12)
  • 0~1(13)
  • 0~1.6(11)
  • 0~2(10)
  • 0~2.5(12)
  • 0~3.5(7)
  • 0~5(6)
  • 0~7(6)
  • 0~10(6)
  • 0~16(6)
  • 0~25(6)
  • 0~50(6)
  • 0~70(6)
  • 0~100(6)
ねじの呼び
  • 1/4(10)
  • G(PF) 1/4(6)
  • その他(4)
外径(Φmm)
  • 60
  • 75(34)
  • 100(35)
  • 150(16)
  • 200(6)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(9)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(1)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(4)
測定流体
  • その他(1)
  • 気体(7)
  • 液体(4)
  • 蒸気(9)
その他・気体・液体・蒸気
校正証明書
  • なし(1)
  • 付き(2)
なし・付き
最小目盛(MPa)
  • 0(6)
  • 0.002(3)
  • 0.005(3)
  • 0.01(3)
  • 0.02(3)
  • 0.05(3)
0・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05
精度
  • ±1.6%(3)
  • その他(3)
±1.6%・その他
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

汎用圧力計 :「蒸気用圧力計」の検索結果

関連キーワード
  • 蒸気用 圧力計
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0~0.1(10)
0~0.2(7)
0~0.25(4)
0~0.3(7)
0~0.4(11)
0~0.5(4)
0~0.6(12)
0~1(13)
0~1.6(11)
0~2(10)
0~2.5(12)
0~3.5(7)
0~5(6)
0~7(6)
0~10(6)
0~16(6)
0~25(6)
0~50(6)
0~70(6)
0~100(6)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
20,880税込22,968
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
21,980税込24,178
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
17,580税込19,338
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10(検査成績書付) 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10(検査成績書付)長野計器
6,888税込7,577
1セット
3日以内出荷
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約200校正証明書なし
普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10(検査書類4点セット付) 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10(検査書類4点セット付)長野計器
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約200校正証明書付き
一般蒸気用圧力計 Φ60 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ60右下精器製造(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
一般蒸気用圧力計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
一般蒸気用圧力計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
11,900税込13,090
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)精度等級1.6材質(ケース)金属ネジ蓋材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)性能蒸気用耐震形測定流体蒸気最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
7,698税込8,468
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
10,900税込11,990
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ) カクダイ蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ)カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイホン管との併用が必要です。
用途取り付けは管用平行ネジ。ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)取付ねじ管用平行ネジ
普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10長野計器(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から7日以内出荷
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約200

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

汎用圧力計
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら