絞り込み
ブランド
  • 旭計器工業(18)
  • 右下精器製造(9)
  • 第一計器(5)
  • 高島計器(1)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.05(12)
  • 0~0.1(30)
  • 0~0.2(20)
  • 0~0.25(12)
  • 0~0.3(21)
  • 0~0.4(30)
  • 0~0.6(31)
  • 0~1(32)
  • 0~1.6(33)
  • 0~2(29)
  • 0~2.5(31)
  • 0~3.5(20)
  • 0~5(20)
  • 0~7(18)
  • 0~10(19)
  • 0~16(19)
  • 0~25(19)
  • 0~50(18)
  • 0~70(18)
  • 0~100(18)
ねじの呼び
  • 1/4(9)
  • 3/8(25)
  • 1/2(12)
  • G(1)
  • G(PF) 1/4(3)
  • G(PF) 3/8(10)
  • G(PF) 1/2(1)
  • PF(1)
  • R(PT) 3/8(1)
外径(Φmm)
  • 60(9)
  • 75(19)
  • 100(20)
  • 150(13)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(17)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(15)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(1)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(6)
測定流体
  • 蒸気
  • その他(1)
  • 気体(53)
  • 液体(39)
校正証明書
  • 付き(1)
付き
最小目盛(MPa)
  • 0(18)
  • 0.002(10)
  • 0.005(10)
  • 0.01(10)
  • 0.02(10)
  • 0.05(10)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
0・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5
精度
  • ±1.6%(15)
±1.6%
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円(21)
  • 50,000-100,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

汎用圧力計 :「蒸気用圧力計」の検索結果

関連キーワード
  • 蒸気用 圧力計
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0~0.05(12)
0~0.1(30)
0~0.2(20)
0~0.25(12)
0~0.3(21)
0~0.4(30)
0~0.6(31)
0~1(32)
0~1.6(33)
0~2(29)
0~2.5(31)
0~3.5(20)
0~5(20)
0~7(18)
0~10(19)
0~16(19)
0~25(19)
0~50(18)
0~70(18)
0~100(18)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
20,880税込22,968
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
21,980税込24,178
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形旭計器工業
24,180税込26,598
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形旭計器工業
19,780税込21,758
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
17,580税込19,338
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
19,780税込21,758
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8 高島計器一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8高島計器
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
用途蒸気に使用できます。材質外枠素材SPC・黒塗装形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)75
一般蒸気用圧力計 Φ75 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ75右下精器製造(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
種類一般圧力計ねじ径G3/8B寸法D(mm)78材質(ケース)SPC測定対象蒸気寸法h(mm)70材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)18
一般蒸気用圧力計 Φ60 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ60右下精器製造(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
一般蒸気用圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般圧力計材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
一般蒸気用圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定対象蒸気測定流体蒸気材質(株)C3604BD
一般蒸気用圧力計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
一般蒸気用圧力計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般圧力計ねじ径G3/8B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
一般蒸気用圧力計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
11,900税込13,090
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)精度等級1.6材質(ケース)金属ネジ蓋材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)性能蒸気用耐震形測定流体蒸気最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
7,698税込8,468
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形旭計器工業
13,900税込15,290
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)接続T3/8寸法(Φmm)(面形)75精度等級1.6材質(ケース)金属ネジ蓋材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)性能蒸気用耐震形測定流体蒸気最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形旭計器工業
9,798税込10,778
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
9,698税込10,668
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
10,900税込11,990
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)0RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
12,900税込14,190
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)精度等級1.6材質(ケース)金属ネジ蓋材質(ねじ部)BS(一般用)性能蒸気用耐震形測定流体蒸気最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形旭計器工業
16,900税込18,590
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形旭計器工業
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)精度等級1.6材質(ケース)金属ネジ蓋材質(ねじ部)BS(一般用)性能蒸気用耐震形測定流体蒸気最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
15,900税込17,490
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
9,890税込10,879
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)精度等級1.6材質(ねじ部)BS(一般用)性能蒸気用耐震形測定流体蒸気最小目盛(MPa)0
HNT汎用圧力計(蒸気用・M 第一計器HNT汎用圧力計(蒸気用・M第一計器
2,198税込2,418
1個
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
IPT一般圧力計(蒸気用 第一計器IPT一般圧力計(蒸気用第一計器
4,998税込5,498
1個
当日出荷から13日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
一般蒸気用圧力計(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造一般蒸気用圧力計(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
測定対象蒸気仕様成績付種類一般圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体蒸気材質(株)C3604BD
蒸気用圧力計 第一計器蒸気用圧力計第一計器(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
蒸気配管用圧力計です。サイフォン管等の放熱製品を適宜併用して御使用ください。
接続部のサイズG3/8B(PF)外径(Φmm)100ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.測定対象蒸気測定流体蒸気
一般蒸気用圧力計 Φ100 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ100右下精器製造(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)470種類一般圧力計ねじ径G3/8B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
第一計器 汎用圧力計(蒸気用) HNT-B 第一計器第一計器 汎用圧力計(蒸気用) HNT-B第一計器
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状B枠(立型つば付き)測定範囲(MPa)0~1.6種類汎用圧力計外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定対象蒸気測定流体蒸気
汎用圧力計(蒸気用) HNT-A 第一計器汎用圧力計(蒸気用) HNT-A第一計器
2,798税込3,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

汎用圧力計
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら