絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(2)
- G(PF) 1/4(8)
- G(PF) 3/8(1)
- R(PT) 1/4(1)
圧力レンジ(MPa)
- -0.1~0(10)
外径(Φmm)
- 50(6)
- 53(2)
- 60(3)
- 75(1)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(6)

D枠(埋込型つば有り)(2)

D枠(埋込型つば無し)(2)
精度
- ±1.6%(4)
- ±2.5%(6)
測定流体
- 気体(2)
- 液体(2)
気体・液体
最小目盛(MPa)
- 0.005
- 0.002(47)
- 0.1(42)
- -0.04(4)
- -0.05(4)
- -0.06(4)
- -0.07(4)
ブランド
- 右下精器製造(5)
- TOKO(東洋計器興業)(5)
右下精器製造・TOKO(東洋計器興業)
「ねじの呼び」から絞り込む
1/4(2)
G(PF) 1/4(8)
G(PF) 3/8(1)
R(PT) 1/4(1)

小形真空計
右下精器製造(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120種類汎用真空計ねじ径R1/4寸法a(mm)9外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.寸法h(mm)47材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法dR1/4最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
小型真空計(A形立型・Φ50)
右下精器製造(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番308-4337ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120種類汎用真空計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9呼びAT1/4×50×-0.10MPa外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.寸法h(mm)50測定流体気体、液体材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般真空計A形Φ50
TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷産業用プラント設備、工作機械等、各種用途に応じて使用可能な高性能A級グレード圧力計です。形状AT大きさ(Φ)50mm種類真空計寸法A(mm)52寸法D(mm)50寸法E(mm)14寸法B(mm)29寸法C(mm)10材質(ケース)SPC2精度(%)±2.5F.S.材質(ブルドン管)C2700材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.005
A級品真空計埋め込み形Φ50
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ケース形状D枠(埋込型つば有り)大きさ(Φ)50mm種類真空計使用圧力範囲(MPa)-0.1~0外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.接続ねじ1/4G(PF)材質(ケース)SPC2精度(%)±2.5F.S.最小目盛(MPa)0.005
小型真空計(埋めこみ形・Φ50)
右下精器製造¥2,598税込¥2,8581個当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)105種類汎用真空計ねじ径G1/4B外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
汎用真空計 Φ50
右下精器製造¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。トラスコ品番838-3589質量(g)105種類汎用真空計材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.005
一般耐振形真空計(A形立型・Φ60)
右下精器製造¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番325-9528ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般真空計ねじ径G1/4B呼びAVT1/4×60×-0.10MPa外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般真空計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計使用圧力範囲(MPa)-0.1~0外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.接続ねじ3/8G(PF)最小目盛(MPa)0.005