商品豆知識
冷凍・空調システムの真空度測定に。スマートフォン対応のデジタル真空計。メンテナンス不要の長寿命センサ。水の蒸発温度(TH2O)と周囲温度(Tamb)、その温度差(Δt)を演算。バックライト付きディスプレイ。
寸法(mm)160×110×50
接続口径1/4″フレアオス(UNF7/16″×2)
測定範囲0~20000ミクロン、0~26.66hPa(絶対圧)
質量(g)500
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源単3乾電池×2
精度±(測定値の10%)(100~1000micron)
分解能(μm)1(0~1000)/10(1000~2000)/100(2000~5000)/500(5000~10000)/5000(10000~20000)
センサーピラニ式圧力センサ
機能バックライト付きディスプレイ、しきい値設定可、オートパワーオフ、Bluetooth 通信
電池寿命(時間)50(バックライト・Bluetoothなし)
反応速度(秒)2/回(サンプリング)
過負荷相対圧:5bar(0.5MPa)
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
圧力計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。