真空計 :「校正」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 3/8(3)
G(PF) 1/2(3)
R(PT) 3/8(1)
R(PT) 1/2(1)
S1/2(4)
T1/4(1)
T3/8(9)
U1/4(6)
U3/8(18)
U1/2(12)
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)
精度1.6
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)
精度1.6
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)
精度1.6
材質(ねじ部)BS(一般用)
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)
精度1.6
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)
精度1.6
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型)
精度1.6
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
形状縁なし形(A型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形
形状丸縁形(B型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
形状丸縁形(B型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形
形状縁なし形(A型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び液体
接続形状U
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び液体
接続形状U
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び液体
接続形状T
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
圧力計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。