真空計 :「測定器」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
G(2)
耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製の圧力センサを内蔵した、表示部一体型のコンパクトなデジタル真空計です。 表示部およびタッチパネル部にはガラスを採用。筐体も耐薬品素材を使用しています。 VACUU・VIEW extended は、静電容量式センサとピラニー式センサの両方を内蔵し、ワイドレンジの測定が可能です。
寸法(mm)62×50×10
質量(g)190
電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ)
最高温度(℃)(気体)連続:40 短時間:80
表示単位hPa mbar Torr
接続口フランジNW16 ノズル外径8/12mm(標準付属) フランジ部へネジ込み式(G1/4)
最高許容圧力(hPa)1500(1.5bar)
センサー内蔵・表示部一体型のコンパクトサイズです。耐薬品性に優れたセラミックス製センサーを使用しています。見やすい発光型ディスプレイです。VIEW extendedは、静電容量式センサーとピラニー式センサー両方を内蔵しており、大気圧から0.001hPaまでワイドレンジの測定が可能です。
寸法(mm)62×50×103
質量(g)190(電源アダプタを除く)
種類真空計
電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ)
表示方式デジタルLCD表示
接続フランジNW16、ノズル外径8/12mm(標準添付)、フランジ部へネジ込み式(G1/4)
表示単位hPa、mbar、Torr
圧力計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。