商品豆知識
こんなお得な商品も!

真空計 G/立形
モノタロウ
¥919
税込¥1,011
種類汎用圧力計
最小目盛(MPa)0.002
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付
種類一般真空計
ねじ径G3/8B
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
最小目盛(MPa)-0.002
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び液体
接続形状U
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。
ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。
指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。
他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。
接点材料は、白金-白金を使用しています。
設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
接点上下限2接点
測定流体気体及び液体
接続形状U
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
耐久性に優れています。
耐振性を向上させています。
流体の脈動に強いです。
JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番326-0208
質量(g)520
種類一般真空計
ねじ径G3/8B
ツバ径(Φmm)128
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
最小目盛(MPa)-0.002
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
トラスコ品番308-3942
ケース形状B枠(立型つば有り)
質量(g)470
種類汎用真空計
ねじ径G3/8B
呼びBT3/8×100×-0.10MPa
外径(Φmm)100
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
最小目盛(MPa)-0.002
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形
形状丸縁形(B型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
接続部のサイズG3/8
種類真空計
外径(Φmm)100
精度1.6級
接続ねじG3/8
大きさΦ100mm
最小目盛(MPa)0.002
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付
種類一般真空計
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
最小目盛(MPa)-0.002
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
仕様成績付
種類一般真空計
ねじ径G3/8B
外径(Φmm)100
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
最小目盛(MPa)-0.002
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
仕様成績付
種類一般真空計
ねじ径G3/8B
外径(Φmm)100
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
最小目盛(MPa)-0.002
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
精度±1.6%F.S
材質(ケース)MPP樹脂ねじ蓋
材質(接続部)SUS
特性耐食
圧力スパン-0.1~0MPa
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な真空計です。
ケース形状B枠(立型つば有り)
使用圧力範囲(MPa)-0.1~0
接続ねじG3/8
種類真空計
精度±1.6%F.S.
測定流体空圧、油圧、その他
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
接続部のサイズG3/8
種類真空計
外径(Φmm)75
精度1.6級
接続ねじG3/8
大きさΦ75mm
最小目盛(MPa)0.002
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
校正証明書一般校正
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
形状丸縁形(B型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)
精度1.6
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。
電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。
マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び液体
接続形状T
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。
電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。
マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び液体
接続形状T
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。
ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。
指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。
他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。
接点材料は、白金-白金を使用しています。
設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び液体
接続形状U
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
耐久性に優れています。
耐振性を向上させています。
流体の脈動に強いです。
JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番325-9854
質量(g)360
種類一般真空計
ねじ径G3/8B
ツバ径(Φmm)98
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
最小目盛(MPa)-0.002
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付
種類一般真空計
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
最小目盛(MPa)-0.002
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
接続T3/8
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び液体
接続形状U
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)
精度1.6
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形
形状丸縁形(B型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。
ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。
指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。
他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。
接点材料は、白金-白金を使用しています。
設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
接点上下限2接点
測定流体気体及び液体
接続形状U
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
トラスコ品番308-3811
ケース形状B枠(立型つば有り)
質量(g)330
種類汎用真空計
ねじ径G3/8B
呼びBT3/8×75×-0.10MPa
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
最小目盛(MPa)-0.002
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
接続T3/8
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)
精度1.6
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
圧力範囲(MPa)-0.1~0
最小目盛(MPa)-0.1
1
2
次へ
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。