商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
50(3)
60(9)
75(8)
100(12)
150(10)
200(4)
外径(Φmm)50
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
使用圧力範囲(MPa)-0.1~0
接続ねじ1/4G(PF)
種類真空計
精度±2.5%F.S.
最小目盛(MPa)0.005
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)
精度1.6
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)
精度1.6
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
最小目盛(MPa)-0.1
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)50
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
質量(g)105
種類汎用真空計
ねじ径G1/4B
精度±2.5%F.S.
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
最小目盛(MPa)-0.005
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)
精度等級1.6
圧力範囲(MPa)-0.1~0
材質(ケース)金属ネジ蓋
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
最小目盛(MPa)-0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
形状埋込形(D型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)
精度等級1.6
圧力範囲(MPa)-0.1~0
材質(ケース)金属ネジ蓋
材質(ねじ部)BS(一般用)
性能蒸気用耐震形
測定流体蒸気
最小目盛(MPa)-0.1
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)
精度等級1.6
圧力範囲(MPa)-0.1~0
材質(ケース)金属ネジ蓋
材質(ねじ部)BS(一般用)
最小目盛(MPa)-0.1
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。