「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
-0.1~0(5)
外径(Φmm)50
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
使用圧力範囲(MPa)-0.1~0
接続ねじ1/4G(PF)
種類真空計
精度±2.5%F.S.
最小目盛(MPa)0.005
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
産業用プラント設備、工作機械等、各種用途に応じて使用可能な高性能A級グレード圧力計です。
形状立形ツバ無し(AT)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)52
寸法D(mm)50
寸法E(mm)14
寸法B(mm)29
寸法C(mm)10
材質(ブルドン管)C2700
材質(株)C3604
最小目盛(MPa)0.005
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
外径(Φmm)75
接続ねじ3/8G(PF)
使用圧力範囲(MPa)-0.1~0
最小目盛(MPa)0.005
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
1個
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
圧力計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。