真空計 :「計器」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
-0.1~0(17)
-0.1~0.1(2)
-0.1~0.16(2)
-0.1~0.2(2)
-0.1~0.25(2)
-0.1~0.3(2)
-0.1~0.4(2)
-0.1~0.5(2)
-0.1~0.6(2)
-0.1~1(2)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類真空計 寸法L(mm)17 寸法H(mm)133.5 寸法a(mm)16 寸法D(Φmm)103 材質(ケース)アルミ金色 寸法b(mm)39 大きさΦ100 寸法h(mm)82 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 適合流体気体または液体 接続形状T 圧力スパン-0.1~0MPa
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用 精度±1.6%F.S. 使用圧力範囲(MPa)-0.1~0 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類真空計 測定流体空圧、油圧、その他 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・JIS規格に対応した真空計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形真空計です。 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)約400 種類汎用真空計 使用温度範囲(℃)-5~45 呼びAT 外径(Φmm)100 精度JIS1.6級 接続ねじG3/8B 測定流体気体・液体 材質(ブルドン管)C6872 材質(株)C3604 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約600 測定流体気体・液体
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (458種類の商品があります)

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び液体 接続形状U 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1セット
56,130 税込61,743
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
接点上下限2接点 測定流体気体及び液体 接続形状U 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
46,980 税込51,678
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な真空計です。
ケース形状B枠(立型つば有り) 使用圧力範囲(MPa)-0.1~0 接続ねじG3/8 種類真空計 精度±1.6%F.S. 測定流体空圧、油圧、その他 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び液体 接続形状T 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
89,980 税込98,978
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び液体 接続形状T 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
79,980 税込87,978
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び液体 接続形状U 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
44,980 税込49,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び液体 接続形状U 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1セット
50,930 税込56,023
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
接点上下限2接点 測定流体気体及び液体 接続形状U 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
39,980 税込43,978
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び液体 接続形状T 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1セット
92,530 税込101,783
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び液体 接続形状U 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
39,980 税込43,978
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 外径(Φmm)60 測定流体気体・液体 質量(g)約300 呼びDU
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
種類真空計 寸法L(mm)17 寸法H(mm)109 寸法a(mm)15.5 寸法D(Φmm)78 材質(ケース)アルミ金色 寸法b(mm)39 寸法h(mm)70 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 適合流体気体または液体 接続形状T 圧力スパン-0.1~0MPa
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1個ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1個ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
3,398 税込3,738
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

岡野製作所デジタル真空計
半導体圧力センサを用いたデジタル真空計です。環境への配慮やガラス管の破損による飛散事故など、水銀式計器の抱えるリスクから解放されます。 U字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を持ち、また表示も読み取りやすいデジタル液晶なので、U字型真空計の代替としても適しています。
仕様レコーダ出力:0-1V 種類真空計 電源AC100~240V(ACアダプタ) 測定範囲(kPa)0.1~101.3 分解能0.1kPa 測定範囲(Pa)- センサー型式半導体圧力センサ 通信出力USB-2.0(MicroUSB-B)
1個
94,980 税込104,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『圧力計』には他にこんなカテゴリがあります