絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(1)
- 0~0.16(1)
- 0~0.2(1)
- 0~0.25(1)
- 0~0.3(1)
- 0~0.4(1)
- -0.1~0(1)
- -0.1~0.1(9)
- -0.1~0.16(3)
- -0.1~0.2(8)
- -0.1~0.25(6)
- -0.1~0.3(8)
- -0.1~0.4(9)
- -0.1~0.5(5)
- -0.1~0.6(9)
- -0.1~0.7(2)
- -0.1~1(9)
- -0.1~1.6(9)
- -0.1~2(5)
- -0.1~2.5(8)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
ねじの呼び
- R(PT) 1/2
- 1/4(21)
- 3/8(48)
- 1/2(36)
- G(PF) 1/4(7)
- G(PF) 3/8(30)
- G(PF) 1/2(17)
- NPT 1/8(3)
- R(PT) 1/4(5)
- R(PT) 3/8(12)
- その他(5)
外径(Φmm)
- 75(2)
- 100(9)
- 103(2)
- 105.5(1)
- 150(4)
- 153(1)
- 154(1)
ケース形状
A枠(立型つば無し)(8)
B枠(立型つば有り)(4)
D枠(埋込型つば有り)(5)
測定流体
- 気体(5)
- 液体(5)
校正証明書
- なし(3)
- 付き(4)
なし・付き
最小目盛(MPa)
- 0.1(2)
0.1
精度
- ±1.6%(5)
- その他(1)
±1.6%・その他
ブランド
- 旭計器工業(3)
- 第一計器(5)
- 長野計器(1)
旭計器工業・第一計器・長野計器
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
-0.1~0.1(9)
-0.1~0.2(8)
-0.1~0.25(6)
-0.1~0.3(8)
-0.1~0.4(9)
-0.1~0.6(9)
-0.1~1(9)
-0.1~1.6(9)
-0.1~2(5)
-0.1~2.5(8)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る

普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20
長野計器(3件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個ほか当日出荷から42日以内出荷型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約400外径(Φmm)100
隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から10日以内出荷隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃仕様封入液:シリコンケース形状A型材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
IPT一般圧力計 SUS製
第一計器¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。精度±1.6%F.S種類一般連成計材質(接続部)SUS特性耐食
マイクロスイッチ付連成計
旭計器工業¥88,370~税込¥97,207~1セット53日以内出荷このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。種類マイクロスイッチ付連成計測定流体気体及び液体接続形状T
マイクロスイッチ付連成計
旭計器工業¥89,980~税込¥98,978~1個45日以内出荷このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。種類マイクロスイッチ付連成計測定流体気体及び液体接続形状T
マイクロスイッチ付連成計
旭計器工業¥75,980~税込¥83,578~1個45日以内出荷このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。種類マイクロスイッチ付連成計測定流体気体及び液体接続形状T
隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥39,980~税込¥43,978~1セット10日以内出荷精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃仕様封入液:シリコンケース形状A型種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
IPT一般圧力計
第一計器¥8,998~税込¥9,898~1個ほか5日以内出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。精度±1.6%F.S種類一般連成計材質(接続部)黄銅
IPT一般圧力計
第一計器¥9,498~税込¥10,448~1個10日以内出荷から12日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。形状【ケース外観】ASケース形状A枠(立型つば無し)種類連成計外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.接続ねじR1/2測定流体気体、液体設置場所屋内用材質(接液部)黄銅
圧力計 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら