連成計 :「圧力測定」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
-0.1~0.1(35)
-0.1~0.2(34)
-0.1~0.3(33)
-0.1~0.4(35)
-0.1~0.6(35)
-0.1~1(36)
-0.1~1.5(17)
-0.1~1.6(19)
-0.1~2(25)
-0.1~2.5(19)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る
型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 外径(Φmm)100 質量(g)約400
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約300
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約500 測定流体気体・液体
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅 接続形状T
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
測定流体空圧、油圧、その他 材質(接続部)黄銅 特性耐振
1個ほか
2,898 税込3,188
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(ケース)MPP樹脂ねじ蓋 材質(接続部)SUS 特性耐食
1個ほか
8,998 税込9,898
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び液体 接続形状U
1セット
55,610 税込61,171
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形 形状丸縁形(B型) 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)-0.1
1セット
25,280 税込27,808
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型) 精度1.6 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)-0.1
1セット
24,180 税込26,598
29日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

旭計器工業密閉形連成計 B形 耐熱耐振形
エコ商品
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 精度等級1.6 最小目盛(MPa)-0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
材質(ねじ部)BS(一般用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 精度等級1.6 最小目盛(MPa)-0.1
1個
11,980 税込13,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形 形状丸縁形(B型) 材質(ねじ部)BS(一般用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)-0.1
1個
11,980 税込13,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
精度±1.6%F.S 材質(接続部)黄銅
1個ほか
4,998 税込5,498
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (726種類の商品があります)

このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び液体 接続形状T
1セット
88,370 税込97,207
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (952種類の商品があります)

このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び液体 接続形状T
1個
75,980 税込83,578
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
接点上下限2接点 測定流体気体及び液体 接続形状U
1個
45,980 税込50,578
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び液体 接続形状U
1個
38,980 税込42,878
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 接続T3/8 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)-0.1
1個
15,900 税込17,490
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
寸法L(mm)17 材質(ケース)アルミ金色 測定流体蒸気用 寸法f(mm)18 材質(接続部)黄銅 接続形状T 特性一般
1個ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の連成計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力、真空の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
測定範囲(MPa)-0.1~1 ケース形状B枠(立型つば有り) 接続部のサイズG3/8B (PF) 種類連成計 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8B(PF) 測定流体空圧、油圧、その他
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び液体 接続形状U
1セット
50,410 税込55,451
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型) 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 精度等級1.6 最小目盛(MPa)-0.1
1セット
28,030 税込30,833
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型) 精度1.6 材質(ねじ部)BS(一般用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)-0.1
1セット
19,780 税込21,758
29日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形 形状丸縁形(B型) 材質(ねじ部)BS(一般用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)-0.1
1セット
20,880 税込22,968
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び液体 接続形状U
1個
43,980 税込48,378
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型) 材質(ねじ部)BS(一般用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 精度等級1.6 最小目盛(MPa)-0.1
1セット
22,530 税込24,783
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
測定流体気体及び液体 接続形状T
1個
89,980 税込98,978
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (568種類の商品があります)

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
接点上下限2接点 測定流体気体及び液体 接続形状U
1個
39,980 税込43,978
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形 形状丸縁形(B型) 寸法(Φmm)(面形)75 材質(ねじ部)BS(一般用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 接続T3/8 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)-0.1
1個
10,980 税込12,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形 形状丸縁形(B型) 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)-0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)-0.1
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型) 精度1.6 材質(ねじ部)BS(一般用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)-0.1
1個
9,590 税込10,549
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅 特性耐振
1個ほか
5,998 税込6,598
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
精度±1.6%F.S 測定流体蒸気用 材質(接続部)黄銅 特性一般
1個ほか
5,798 税込6,378
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

『圧力計』には他にこんなカテゴリがあります