絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(1)
- 0~0.16(1)
- 0~0.25(1)
- 0~0.4(1)
- 0~0.6(1)
- 0~1(1)
- 0~1.6(1)
- 0~2.5(1)
- 0~4(1)
- 0~6(1)
- 0~10(1)
- 0~16(1)
- 0~25(1)
ねじの呼び
- G(PF) 3/8(1)
- R(PT) 3/8(1)
外径(Φmm)
- 83
- 35(1)
- 39(2)
- 40(1)
- 60(52)
- 63(3)
- 63.5(2)
- 65(5)
- 67(3)
- 68(4)
- 75(23)
- 79.5(2)
- 81(5)
- 82(4)
- 100(16)
- 101(1)
- 104(5)
- 106(4)
- 107(1)
- 150(2)
- -(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ケース形状

A枠(立型つば無し)(1)
測定流体
- 気体(1)
- 液体(1)
最小目盛(MPa)
- 0.005(1)
- 0.01(1)
- 0.02(1)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1
精度
- ±2.5%(1)
±2.5%
ブランド
- 高島計器(1)
高島計器
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~0.4(1)
0~0.6(1)
0~1(1)
0~1.6(1)
0~2.5(1)
0~4(1)
0~6(1)
0~10(1)
0~16(1)
0~25(1)

グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75)
高島計器¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)75mma3/8精度2.5寸法D(Φmm)83寸法e(mm)16.8材質(ケース)SUS寸法b(mm)18寸法h(mm)72測定流体気体、液体寸法c(mm)22材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)44.5目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)75材質(リング)SUS