絞り込み
ブランド
  • 右下精器製造(3)
  • 高島計器(3)
  • TOKO(東洋計器興業)(1)
  • CEJN(セイン)(1)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.4(1)
  • 0~0.5(1)
  • 0~0.6(1)
  • 0~0.7(1)
  • 0~1(7)
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 60(3)
  • 63(1)
  • 75(1)
ねじの呼び
  • 1/4(1)
  • G1/4(2)
  • G3/8(1)
  • G(PF) 1/4(3)
  • R(1)
  • R1/4(2)
  • R3/8(1)
  • R(PT) 1/4(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(6)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(1)
測定流体
  • 気体(5)
  • 液体(5)
気体・液体
最小目盛(MPa)
  • 0.02
  • 0(1)
  • 0.002(9)
  • 0.005(9)
  • 0.01(12)
  • 0.05(12)
  • 0.1(12)
  • 0.2(10)
  • 0.5(11)
  • 1(9)
  • 2(2)
  • 5(2)
精度
  • ±1.6%(5)
  • ±2.5%(3)
±1.6%・±2.5%
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリセリン入り圧力計Φ60 右下精器製造グリセリン入り圧力計Φ60右下精器製造(34件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)230種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ステンレス測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
グリセリン入り圧力計 CEJN(セイン)グリセリン入り圧力計CEJN(セイン)(8件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計最高使用圧力フルスケールの75% (静圧)、66%(脈動圧)外径(Φmm)63精度±1.6% FS接続ねじG1/4材質(ケース)ステンレス(AISI304)測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)材質(ブルドン管)燐青銅
グリセリン入圧力計Φ50 TOKO(東洋計器興業)グリセリン入圧力計Φ50TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.
グリセリン入圧力計 右下精器製造グリセリン入圧力計右下精器製造
4,898税込5,388
1個
当日出荷
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅精度±1.6%FS
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) 高島計器グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60)高島計器
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌日出荷
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。形状A型精度±2.5%F.S.外径(mm)60
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75) 高島計器グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75)高島計器
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS形状A型測定流体気体、液体外径(mm)75
汎用グリセリン入圧力計 A型 右下精器製造汎用グリセリン入圧力計 A型右下精器製造
7,498税込8,248
1個
当日出荷
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型サイズ【接続部】G3/8B精度±1.6%FS
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60) 高島計器グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60)高島計器(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。形状B型精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

グリセリン入圧力計