絞り込み
ブランド
  • 第一計器
  • モノタロウ(1)
  • NKS(38)
  • 右下精器製造(9)
  • 長野計器(8)
  • エスコ(4)
  • 高島計器(4)
  • WIKA(3)
  • 大阪ジャッキ製作所(2)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • TOKO(東洋計器興業)(1)
  • CEJN(セイン)(1)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(5)
  • 0~0.2(3)
  • 0~0.25(3)
  • 0~0.3(4)
  • 0~0.4(3)
  • 0~0.5(6)
  • 0~0.6(3)
  • 0~0.7(3)
  • 0~1(6)
  • 0~1.6(4)
  • 0~2(6)
  • 0~2.5(3)
  • 0~3(6)
  • 0~5(6)
  • 0~10(5)
  • 0~16(3)
  • 0~25(3)
  • 0~100(3)
  • -0.1~0(3)
  • -0.1~0.1(3)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(7)
  • G(PF) 3/8(7)
  • G(PF) 1/2(5)
  • R(PT) 1/4(5)
  • R(PT) 3/8(5)
  • R(PT) 1/2(5)
  • R(PT) 3/4(1)
外径(Φmm)
  • 60(7)
  • 65(5)
  • 75(6)
  • 81(3)
  • 100(6)
  • 106(4)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(9)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(5)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(4)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(1)
測定流体
  • 気体(4)
  • 液体(4)
気体・液体
校正証明書
  • 付き(5)
付き
精度
  • ±1.6%(7)
  • その他(1)
±1.6%・その他
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0~0.1(5)
0~0.3(4)
0~0.5(6)
0~1(6)
0~1.6(4)
0~2(6)
0~3(6)
0~5(6)
0~10(5)
-0.1~0.1(3)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る
GRKグリセリン入圧力計 第一計器GRKグリセリン入圧力計第一計器(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
材質(接続部)黄銅特性一般
グリセリン入り圧力計 第一計器グリセリン入り圧力計第一計器
8,998税込9,898
1台
当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)143寸法a(mm)18精度±1.6%F.S寸法D(Φmm)106接続ねじG3/8(PF)材質(ケース)アルミシルバーメッキ寸法b(mm)47大きさΦ100寸法h(mm)90測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2700T/SUS316材質(株)C3604寸法f(mm)18接続形状U
GRSグリセリン入り圧力計(ステンレスケース) 第一計器GRSグリセリン入り圧力計(ステンレスケース)第一計器
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
材質(ケース)SUS304/ホーニング仕上
GRKグリセリン入連成計 第一計器GRKグリセリン入連成計第一計器
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
精度±1.6%F.S材質(ケース)アルミシルバーメッキ材質(接続部)黄銅接続形状U特性一般
グリセリン入り圧力計 第一計器グリセリン入り圧力計第一計器
5,998税込6,598
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
精度±1.6%F.S種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)12寸法H(mm)90寸法a(mm)16寸法D(Φmm)65材質(ケース)アルミシルバーメッキ寸法b(mm)40大きさΦ60寸法h(mm)57.5測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2700T/SUS316材質(株)C3604寸法f(mm)14接続形状U
GRKグリセリン入真空計 第一計器GRKグリセリン入真空計第一計器
7,798税込8,578
1個ほか
7日以内出荷から13日以内出荷
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
精度±1.6%F.S材質(ケース)アルミシルバーメッキ材質(接続部)黄銅接続形状U特性一般圧力スパン-0.1~0MPa
MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器MPG金属密閉型圧力計 SUS製第一計器
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
グリセリン入圧力計 GRK-A 第一計器グリセリン入圧力計 GRK-A第一計器
6,798税込7,478
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
種類グリセリン入圧力計測定流体気体、液体
グリセリン入り圧力計 第一計器グリセリン入り圧力計第一計器
8,598税込9,458
1台
当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)75ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8(PF)測定流体気体、液体
グリセリン圧力計 第一計器グリセリン圧力計第一計器
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
種類グリセリン入圧力計

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

グリセリン入圧力計