グリセリン入圧力計 :「長野計器 真空計」の検索結果
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
-0.1~0(18)
-0.1~0.1
-0.1~0.2(1)
-0.1~0.25(1)
-0.1~0.3(1)
-0.1~0.4(1)
-0.1~0.6(1)
-0.1~1(1)
-0.1~1.5(1)
-0.1~2(1)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
使用温度範囲(℃)-5~45
外径(Φmm)60
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。