カテゴリ
絞り込み
ブランド
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(29)
- フジトク(24)
- 第一計器(15)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(12)
- 右下精器製造(10)
- 旭計器工業(10)
- I-VALUE(10)
- 長野計器(9)
- カクダイ(7)
- RS PRO(4)
- 高島計器(4)
- SONIC(ソニック)[文具](3)
- TOKO(東洋計器興業)(3)
- エスコ(2)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- NACHI(不二越)(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- エナパック(2)
- 大成トーツ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ジョイント FJシリーズ
長野計器(18件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から32日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
圧力計配管パッキン テフロン樹脂製
長野計器¥109税込¥1201個当日出荷圧力計の接続用パッキンです。トラスコ品番214-7637材質テフロン樹脂径(Φmm)パッキン:11穴径(Φmm)パッキン:5.5ねじ径G1/4
ダンプナー FDシリーズ
長野計器(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。使用流体液体
パイプサイホン 形番:FPシリーズ
長野計器¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷形番により各種仕様を取り揃えています。用途パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。使用流体気体又は液体使用流体温度(℃)350以下
メートルパイプ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質ステンレス(SUS304)呼び径(B)3/8ねじの種類PTネジ呼び径(A)10RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
本式サイホン管
右下精器製造¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から8日以内出荷流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。材質ステンレス(生地)種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)20![リサイクルボックス 2kgタイプ 黒 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035679-210315-02.jpg)
リサイクルボックス 2kgタイプ 黒
SONIC(ソニック)[文具]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷書類の整理・分別に便利なマグネット付リサイクルボックス! 背面の強力マグネットで壁面にしっかりホールド! 自由に書ける分別に便利なラベル付。 オフィスはもちろん、病院・工場などで大活躍! 6カラー展開で使用環境にあった色を選べる。用途オフィスはもちろん、病院・工場など材質本体=PS、マグネットシート色黒サイズ(mm)331×242×72アズワン品番64-8822-83収納枚数(枚)A4サイズ書類:最大500(ヨコ向)最大耐荷重(kg)約2![ソフトマグネットポケット A4 ホワイト SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035654-210315-02.jpg)
ソフトマグネットポケット A4 ホワイト
SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷金属面に強力磁石でピタッ!と貼れます。 中身が見えて取り出しやすい透明ポケット。材質マグネットシート、PVC色ホワイト耐荷重(kg)約1機能タイトルスペース付き。ペンホルダー付き。吊り下げ穴付き。サイズ(mm)240×300×30収納枚数(枚)A4コピー用紙:約200
黄銅製メートルコック
右下精器製造¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。用途圧力計の保守点検等に。材質BS種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)1
ステンレス製メートルコック
右下精器製造¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。用途圧力計の保守点検等に。材質ステンレス(SUS304)種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)1
グリセリン圧力計用ダンパー
ASK(エイエスケイ)(測定用品)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から21日以内出荷材質(本体)C3604最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応




























![リサイクルボックス 2kgタイプ 黒 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035679-210315-02.jpg)
![ソフトマグネットポケット A4 ホワイト SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035654-210315-02.jpg)