1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
仕様ビニル管用
材質黄銅・鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)穴径Φ10.5
パネル厚(mm)最大6
材質(本体)C3604
最高使用圧力(MPa)35
耐圧(MPa)63
材質(パッキン)C1100
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)410×300×70
材質(本体)プラスチック
質量(g)1300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
材質SUS305 TPA
呼び径(B)3/8
ねじの種類R
呼び径(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
すべての圧力範囲で使用できるニードルタイプのバルブでゲージコックと同じ目的で使用されます
用途液体用200℃以下
材質ステンレス
最高使用圧力(MPa)50
耐圧試験圧力(MPa)70
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計と圧力取出口との調整用器具でサイズ形状、用途に応じ使い分けられます
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
突発的な異常圧力が作用する個所での圧力計保護装置で突発圧力の圧力計への導入を防ぎます
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
計測流体または場所的に温度が高い場合、その放熱の為に用い、圧力計に恒温の掛るのを防ぎます
材質鉄 ステンレス
最高使用圧力(MPa)20
使用流体温度(℃)350以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)24
圧力計の着脱時、計測圧力を一時ストップする際に用いられるもので、保全管理上取付が必要です(比較的低圧(2MPA以下)の場合使用)
用途液体用100℃以下
材質ステンレス
最高使用圧力(MPa)2
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)3
使用流体水
材質(本体)SUS
最高使用圧力(MPa)35
耐圧(MPa)63
材質(パッキン)PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
使用流体水
材質(本体)SUS
最高使用圧力(MPa)35
耐圧(MPa)63
材質(パッキン)PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)C3604
最高使用圧力(MPa)35
耐圧(MPa)63
材質(パッキン)C1100
RoHS指令(10物質対応)対応
固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。
合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。
最高圧力(MPa)10
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度大気圧計 7桁表示 精度±10Pa 据え置き型(RS232C./GBIB インターフェース標準装備)
用途実験室、研究所、標準機室の大気圧測定に最適
測定対象腐食性の無い気体
セット内容本体、検査成績書、取扱説明書
質量(kg)3.2(本体のみ)
電源専用ACアダプタにて本体にDC電源供給 (AC90-130 V、 AC180-260V) 15VA
精度±10Pa FS(総合精度 15℃~45℃), 長期安定性 10Pa/年
表示7桁 9999999 / ディスプレイ更新速度 2回/秒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×88×250
圧力種類絶対圧
RoHS指令(10物質対応)対応
継手G1/8f
圧力レンジ75kPa ~ 115KPa abs (750hPa ~ 1150hPa abs)
1式
¥599,800
税込¥659,780
91日以内出荷
サイフォンパイプと同じ放熱用の器具ですが構造的にセパレーターとしての機能をそなえ禁油水槽としても用いられます
材質ステンレス
使用流体温度(℃)350以下
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計と圧力取出口との調整用器具でサイズ形状、用途に応じ使い分けられます
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。
合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。
最高圧力(MPa)10
RoHS指令(10物質対応)対応
用途バルブと圧力計の接続に。
最高圧力(MPa)35
材質(本体)C3604
種類圧力計用ジョイント
耐圧(MPa)63
使用流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気
材質(パッキン)C1100
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。