圧力・流量測定その他関連用品 :「R 測定」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
圧力計と圧力取出口との調整用器具でサイズ形状、用途に応じ使い分けられます
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
脈動圧力の作用する個所に使用する可変タイプの絞り装置です
材質黄銅
寸法L(mm)27
最高使用圧力(MPa)35
寸法M(mm)31.2
圧力計と圧力取出口との調整用器具でサイズ形状、用途に応じ使い分けられます
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
突発的な異常圧力が作用する個所での圧力計保護装置で突発圧力の圧力計への導入を防ぎます
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
サイフォンパイプと同じ放熱用の器具ですが構造的にセパレーターとしての機能をそなえ禁油水槽としても用いられます
材質ステンレス
使用流体温度(℃)350以下
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。