圧力・流量測定その他関連用品 :「圧力校正器」の検索結果
圧力発生用ハンドポンプ 空気圧用 ホース、変換アダプタ、ケース付キット
材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース)
キット内容PV211本体、チューブ・アッセンブリ、専用ケース、アダプタ・キット、ナイロン製シールキット
1式
¥154,800
税込¥170,280
46日以内出荷
圧力発生用ハンドポンプ 空気圧用
材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース)
寸法(mm)220×105×63
質量(g)650
圧力範囲(MPa)0~4
圧力範囲(kPa)0~-90
1式
¥109,800
税込¥120,780
46日以内出荷
圧力発生用ハンドポンプ 微圧用 ホース、変換アダプタ、ケース付キット
材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース)
1式
¥154,800
税込¥170,280
46日以内出荷
仕様最大圧力測定 = 35バール最小圧力測定 = 0バールモデル番号(P) = IDT 600Druck IDT - Calibrator Dirt and Moisture Trap. IDT stands for "Ingress Dirt Trap", Druck's IDT 600 has been designed to be used in conjunction with Druck's portable pressure calibrator range. The IDT protects portable pneumatic pressure calibrators from ingress of moisture and dirt through trapping it. It is trapped in the transparent chamber, allowing users to visually inspect the level of contamination. Through regular use of the IDT, it will ensure that only clean, dry gas enters a calibrator. Also, through regular use of an IDT - users can prevent contamination of pneumatic systems and reduce calibrator downtime and maintenance. Features ; Benefits. The IDT screws easily into an inlet port The transparent chamber allows the user to visually inspect any dirt and moisture contamination Easy dismantling for when deposits need emptying Comprised of stainless steel and acrylic construction, both aesthetically pleasing and strong materials Suitable for, but not limited to Druck's portable pneumatic pressure field calibrators DPI601, DPI610 and DPI603 series Maximum working pressure is 35 bar 1/8 BSPF (parallel) male to 1/8 BSPF (parallel) female pressure connections for inline connection to the calibrator pressure port Designed for pneumatic systems only. IDT Installation Advice. Please ensure that you use the product in a vertical position Remove the IDT after use and whilst in transit Once fitted, please ensure that a suitable sealing method is used for the pressure connection When necessary, clean the IDT internally and externally using a damp lint-free cloth and mild liquid detergent
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
圧力発生用ハンドポンプ 液圧用 100MPa 対応 高圧ホース、変換アダプタ、ケース付キット
材質シリーズ300ステンレススチール、真鍮、ニッケル・メッキ真鍮、パイレックス、ニトリル、ポリウレタン及びPTFE
1式
¥379,800
税込¥417,780
46日以内出荷
圧力発生用ハンドポンプ 微圧用
材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース)
1式
¥109,800
税込¥120,780
46日以内出荷
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。